マクロ撮影をもっと手軽に。もっと多彩に。防塵・防滴・-10℃耐低温性能を備えた小型軽量設計のツインフラッシュです。
M.ZUIKO DIGITALレンズのPROシリーズやマクロレンズとの組み合わせにより、マクロ撮影の表現が広がります。
屋外での使用を想定し、防塵・防滴・-10℃耐低温設計の小型・軽量デザインを採用。
同梱のリングアダプターは3本のM.ZUIKO DIGITALレンズに対応しています。
市販のステップアップ/ダウンリングを使って他のレンズに装着することもできます。
仕様【マニュアル発光】Full(1/1) ~ 1/128 (本体ダイヤル/カメラで設定可能)、【光量比】片側発光/両側発光(1:8~1:1~8:1)本体ダイヤルで設定可能、【ガイドナンバー】1灯:6.0(ISO100・m)/2灯:8.5(ISO100・m)付属品ソフトケース、ディフューザー(2個)、リングアダプター(Φ46mm、Φ62mm)、ジョイント(2個)、取扱説明書、保証書型式クリップオンタイプTTL自動調光マクロフラッシュ、オリンパスワイヤレスRCフラッシュシステム対応(コマンダー機能のみ)質量(g)283角度(°)【発光部可動角】上/下向き:正面 0、上向き0~60、下向き0~40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(制御部)66.9×68.5×59.1、(発光部/1灯)45.4×42.3×39.7※突起部除く機能【省電力】スリープ状態で10分放置後電源OFF、【ワイヤレス】発光モード:RC/チャンネル数:4/グループ数 :4グループ独立制御(スレーブ3、カメラ側フラッシュ1)充電時間約4秒(単3形アルカリ電池使用時)、約4秒(単3形ニッケル・水素(Ni-MH)電池使用時)電池(電源)単3形アルカリ電池×4本/(推奨)単3形ニッケル・水素(Ni-MH)電池×4本表示LED充電表示(橙)、電源表示(緑)使用環境温度(℃)-10~40ライン照射角(°)上下約 61、左右約72(発光部短辺、長辺/1灯、照射角 12mm(35mm判換算24mm)をカバー)モード【発光】TTLオート、マニュアルアズワン品番64-9619-09防滴構造防塵防滴機構発光回数(fpm)約480回(単3形アルカリ電池使用時)、約1330回(単3形ニッケル・水素(Ni-MH)電池使用時)調光補正カメラで設定可能閃光時間1/1000秒以下内容量1個