高電圧直流電源

高電圧直流電源 - MCP高電圧直流電源 - MCP
(1件のレビュー)

電子管用フィラメントを供給する高耐圧トランス内蔵

質量(kg)6交流電圧(V)6.3出力電流(A)0~3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×160×250交流電流(A)3直流電流(mA)1入力電圧100VAC(50Hz/60Hz)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電力(W)
出力電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73598008M10-HV5000A~50W0~5000
83,000
79,980
87,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
73598017M10-HV6000A~60W0~6000
89,000
88,980
97,878(税込)
64日以内出荷
返品不可
73598026M10-HV10000A~100W0~10000
110,000
109,800
120,780(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73598008
2019-07-09
用途: 実験
教育・研究機関

出力電圧に交流リップルが重畳しているのが少々残念。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする