曜日別特売

直流安定化電源

直流安定化電源 - MCP直流安定化電源 - MCP

全負荷16時間連続出力/電流プリセット機能/CV・CC自動スイッチング/過電圧保護

表示精度±0.5%測定値+2桁ディスプレイ3桁LEDディスプレイ入力電圧100VAC(50Hz/60Hz)内容量1個
全12種類を絞り込む
出力電流(A)
出力電圧(V)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
出力電流(A)
出力電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73598096M10-QS6050~50~60
75,000
74,980
82,478(税込)
94日以内出荷
返品不可
73598114M10-QS10010~10~100
49,500
48,980
53,878(税込)
94日以内出荷
返品不可
73598123M10-QS10030~30~100
102,000
99,980
109,978(税込)
94日以内出荷
返品不可
73598132M10-QS10050~50~100
127,000
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
73598148M10-QS20010~10~200
79,000
78,980
86,878(税込)
94日以内出荷
返品不可
73598157M10-QS20030~30~200
149,000
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
73598184M10-QS20050~50~200
205,000
199,800
219,780(税込)
94日以内出荷
返品不可
73598062M10-QS30100~100~30
70,000
69,980
76,978(税込)
94日以内出荷
返品不可
73598078M10-QS30200~200~30
87,500
86,980
95,678(税込)
94日以内出荷
返品不可
73598166M10-QS30300~300~300
152,000
149,800
164,780(税込)
94日以内出荷
返品不可
73598105M10-QS60100~100~60
107,500
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
73598175M10-QS60200~200~600
192,000
189,800
208,780(税込)
94日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする