MCP
多出力直流安定化電源
2チャンネル出力/低リップルノイズ/全負荷16時間連続出力/オートトラッキング出力
入力電圧
100VAC(50Hz/60Hz)
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力電流(A)
出力電圧(V)
質量(kg)
出力
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73598193
M10-QD302
0~4
0~60
9
単独:[CH1]0~30V/0~2A [CH2]0~30V/0~2A、直列:[CH1+CH2]0~60V/0~2A、並列:[CH1//CH2]0~30V/0~4A
250×135×300
¥
54,400
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
73598202
M10-QD303
0~6
0~60
9
単独:[CH1]0~30V/0~3A [CH2]0~30V/0~3A、直列:[CH1+CH2]0~60V/0~3A、並列:[CH1//CH2]0~30V/0~6A
250×135×300
¥
56,700
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
73598218
M10-QD305
0~10
0~60
9
単独:[CH1]0~30V/0~5A [CH2]0~30V/0~5A、直列:[CH1+CH2]0~60V/0~5A、並列:[CH1//CH2]0~30V/0~10A
250×135×300
¥
59,100
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
94日以内出荷
返品不可
73598227
M10-QD3010
0~20
0~60
12
単独:[CH1]0~30V/0~10A [CH2]0~30V/0~10A、直列:[CH1+CH2]0~60V/0~10A、並列:[CH1//CH2]0~30V/0~20A
250×135×460
¥
136,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
94日以内出荷
返品不可
73598236
M10-QD3020
0~40
0~60
16
単独:[CH1]0~30V/0~20A [CH2]0~30V/0~20A、直列:[CH1+CH2]0~60V/0~20A、並列:[CH1//CH2]0~30V/0~40A
250×135×460
¥
179,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
94日以内出荷
返品不可
73598245
M10-QD6010
0~20
0~60
16
単独:[CH1]0~60V/0~10A [CH2]0~60V/0~10A、直列:[CH1+CH2]0~120V/0~10A、並列:[CH1//CH2]0~60V/0~20A
250×135×460
¥
191,000
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
94日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください