MCP
プログラマブル直流安定化電源
Windows最新OS対応/USB接続のPC制御
付属品
取扱説明書×1, 電源コード×1, スペアヒューズ×2, ソフトウェアCD, PC接続用USBケーブル
質量(kg)
3
電力(W)
~750
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
100×160×320
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力電流(A)
出力電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73598306
M10-NSS3025
0~25
0~30
¥
76,000
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
73598315
M10-NSS6012
0~12
0~60
¥
76,000
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
64日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください