MCP
接地抵抗計
仕様
アース電圧テスト:0~30VAC
電源
単3乾電池
測定レンジ
20,200,2000Ω
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73599277
DET4200
0~20Ω,0~200Ω,0~2000Ω
¥
39,000
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
52日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください