曜日別特売

絶縁抵抗計

絶縁抵抗計 - MCP
仕様テスト電圧:250/500/1K/2.5KV、交流電圧テスト:600VAC電源単3乾電池測定レンジ0.1M~20GΩ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73599286DIT51040.1MΩ~20GΩ
29,000
28,980
31,878(税込)
64日以内出荷
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

接地抵抗計(アーステスタ)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/120/
2022-06-17

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする