曜日別特売

スタック可能 テストリード(両端バナナプラグ)5色10本セット 50cm

スタック可能 テストリード(両端バナナプラグ)5色10本セット 50cm - MCPスタック可能 テストリード(両端バナナプラグ)5色10本セット 50cm - MCPスタック可能 テストリード(両端バナナプラグ)5色10本セット 50cm - MCP
セット内容赤黄緑青黒各2本定格20A/33VAC, 70VDCリード線長さ(mm)500端子径(mm)4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73599365S410-4-0.5
5,700
5,698
6,268(税込)
当日出荷
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする