曜日別特売

クロスカットシュレッダーA3

クロスカットシュレッダーA3 - Asmix(アスカ)クロスカットシュレッダーA3 - Asmix(アスカ)クロスカットシュレッダーA3 - Asmix(アスカ)クロスカットシュレッダーA3 - Asmix(アスカ)クロスカットシュレッダーA3 - Asmix(アスカ)クロスカットシュレッダーA3 - Asmix(アスカ)

給紙口幅が310mmとA3サイズ(297×420mm)に完全対応の挿入口です。
A4サイズ(210×297mm)を横にして細断することもできるから時間短縮可能です。
連続使用時間が60分と長時間の細断にも耐えられます。 A4コピー紙を1回の投入でまとめて23/22枚(50/60Hz)まで細断できます。
細断サイズは4×40mm。細断速度は2.0/2.4m/分(50/60Hz)、A4コピー紙を約9秒で細断します(50Hz)
ボディは安心のスチール製で頑丈です。ダストボックスはPP素材で超軽量だからゴミ捨て時ラクラクです。
また、ダストボックスは引き出しタイプで、A4コピー用紙を約903枚(約55.7L)まで大量収容できます。
細断屑満杯スイッチがついているから、ゴミが溜まると自動で作動停止しランプでお知らせしてくれます。
不要な時や、乾燥時期の静電気などで稀に誤作動がある場合はOFFにすることもできます。 静音性能が高く、53.9dbのシュレッダーです。一般のシュレッダー(60~70db)と比べてもかなり静かに細断できます。
本製品は金属製キャスター付き。設置場所を変えたいときも手軽に移動できます。ストッパーが付いているから位置の固定に役立ちます。 本製品はオートリバース機構です。一度に多量の紙を入れたり、斜めに入れて細断屑が詰まると逆回転して停止します。
この機能が無いとそのまま無理に細断しようとして動かなくなったり、故障する可能性がある為、優れた特徴と言えます。
うれしいメンテナンスオイル付き。定期的な刃のメンテナンスでシュレッダー刃の潤滑性を高めます。

細断形状クロスカットダストボックス容量(L)用紙:約55.7(約903枚)ゴミ袋サイズ90L仕様静音タイプ、セキュリティーレベル4、カッターまでの距離102mm材質スチール寸法(mm)給紙口:6.9×310質量(kg)40.4ホワイト消費電力(W)(50/60Hz)400騒音値(dB)空転時:53.9機能オートリバース機構、用紙/細断屑満杯センサー、オートスタート&ストップ機構、自動停止安全スイッチ、逆転スイッチ、手動細断スイッチ、警告ランプ使用電源(V)AC100(50/60Hz)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×338×845定格細断枚数(50Hz/60Hz)22/21枚(A4コピー用紙)細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)約2.0/2.4細断寸法(mm)4×40定格使用時間(分)60グリーン購入法適合待機電力(W)0.7(50/60Hz)最大細断枚数(50Hz/60Hz)23/22枚(A4コピー用紙)細断可能物ホッチキス(10-11号針)オートフィード機能ありリバース機能あり最大投入幅A3内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※3台以上ご購入の際は分納とさせていただきます。
※メーカー指定の配送会社の配送不可エリアに関しては配送をお断りさせて頂く場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73599654S100
195,000
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする