コンドーテック
JIS鍛造KTグリップ(生地)
(1件のレビュー)
JIS B 2809-2009
表面処理
生地
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法C(mm)
寸法E(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法S(mm)
呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73612638
061A3A08
36
31
18
19
40
20
8
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
73612647
061A3A10
45
35
22
23
50
28
10
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
7日以内出荷
返品不可
73612656
061A3A12
51
39
26
27
60
35
12
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
当日出荷
73612665
061A3A14
53
45
28
31
65
40
14
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
73612674
061A3A16
60
48
32
35
75
45
16
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
当日出荷
73612683
061A3A18
62
53
34
37
80
50
18
オープン
¥
739
¥
813
(税込)
当日出荷
73612692
061A3A22
78
62
44
43
100
60
20-22
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
73612708
061A3A25
86
68
48
47
110
65
24-25
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73612717
061A3A28
94
75
54
53
120
70
26-28
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73612726
061A3A32
98
79
58
58
130
75
30-32
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
10日以内出荷
返品不可
73612735
061A3A38
120
93
70
65
150
85
33-38
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
8日以内出荷
返品不可
73612744
061A3A45
136
100
80
72
175
95
40-45
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
73612753
061A3A50
150
115
89
81
195
100
47-50
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください