コンドーテック
JIS鍛造KTグリップ(生地)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
ねじ径
18
8
10
12
14
18
20
22
27
30
33
呼び
20-22
8
10
12
14
16
18
20-22
24-25
26-28
30-32
33-38
40-45
47-50
ねじ径(mm)
18
8
10
12
14
18
20
22
27
30
33
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73612692
品番
061A3A22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
JIS B 2809-2009
寸法C(mm)
78
寸法E(mm)
62
寸法G(mm)
44
寸法H(mm)
43
寸法L(mm)
100
寸法S(mm)
60
呼び
20-22
質量(g)
800
ねじ径
18
ねじ径(mm)
18
表面処理
生地
RoHS指令(10物質対応)
対応