曜日別特売

デジタルクッキングスケール KJ216

デジタルクッキングスケール KJ216 - タニタデジタルクッキングスケール KJ216 - タニタデジタルクッキングスケール KJ216 - タニタデジタルクッキングスケール KJ216 - タニタデジタルクッキングスケール KJ216 - タニタデジタルクッキングスケール KJ216 - タニタデジタルクッキングスケール KJ216 - タニタデジタルクッキングスケール KJ216 - タニタ
(1件のレビュー)

電源ボタンを押してから0gが表示されるまでの時間がはやく、すみやかに計量を開始できます。
重さが表示されるまでの反応がはやく、画面表示もスムーズに変化するので、小麦粉や牛乳などを少しずつ足す際にも材料の入れすぎを防げます。
薄型・大画面で使いやすい。新機能「すぐゼロ」・「すぐピタ」付き。薄さ27mmで収納。
計量結果の表示が早い為、粉類や牛乳などを注ぎ足ししても入れ過ぎ防止が可能。

付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池:単4形乾電池(R03)×2本材質ABS、PET寸法(mm)幅140×高さ27×奥行198(計量皿:約直径140)測定範囲0 ~ 2000g材質(本体)ABS、PET質量(g)約313(乾電池含む)電源(V)DC3(単4形乾電池×2本)ひょう量(kg)2電源DC3V 単4形乾電池×2本最小表示(g)1本体質量(g)約313(乾電池含む)精度0gから500gまで:±2g、500gを超え2000gまで:±3g測定方式電気抵抗線式計量皿寸法(mm)約直径140寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×198×27文字高(mm)28機能追加計量(0表示機能):あり、地域設定:5区分、すぐゼロ:あり、すぐピタ:あり計量皿寸法(Φmm)約140最小目盛1g保証期間1年最大計量(kg)2オートパワーオフ約6分最小目盛(g)1寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅140×高さ27×奥行198(計量皿:約直径140)ひょう量単位g内容量1台
注意
※マンガン乾電池、アルカリ乾電池どちらでもご使用になれます。
※種類の異なる電池を同時に使用しないでください。
※海外への転売は行わないで下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73600722KJ216WHホワイト
2,580
2,398
2,638(税込)
当日出荷
73600738KJ216PKピンク
2,580
2,398
2,638(税込)
当日出荷
73600747KJ216BLブルー
2,580
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73600722
2020-11-07
用途:

スイッチも早く、見やすいしとても使い勝手が良い、十分な商品だと思います、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする