高千穂交易
マイクロレール(アルミ)
コンパクトで軽量、スムーズな動きを実現しました。
仕様
位置決め穴:Φ2.53、2.53×3.0
厚さ(mm)
6
高さ(mm)
15
種類
リニア形
取付穴
M2.5・p0.45、Φ2.8、2.8×3.2(使用ネジ:M2.5なべ小ネジ)
材質(レール)
アルミ合金
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面処理(レール)
アルマイト処理
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
質量(g)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73600957
1530LMM-070
22以下
10
18
32
46
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73600975
1530LMM-150
96以下
17.5
19
112
126
オープン
¥
919
¥
1,011
(税込)
106日以内出荷
返品不可
73600966
1530LMM-100
52以下
12
19
62
76
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください