曜日別特売

TKモニターアーム

TKモニターアーム - MODERNSOLID(ウィンテクノ)TKモニターアーム - MODERNSOLID(ウィンテクノ)

取付穴ピッチはVESA規格に対応し、標準プレートは75mm×75mmです。
100mm×100mmのプレートが付属品としてついています。
付属品として、モニター取付用ネジ、設置用工具がついています。
耐荷重調節用ネジがあり、液晶モニターの重さに応じて最適な動きに調節することができます。

質量(kg)1耐荷重(kg)~14設置方式壁面取付適合モニターサイズ17~20インチ関節数/アーム(個)3内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73602698LA-37P スロットマウントタイプ
8,520
7,998
8,798(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする