ジューサー

ジューサー - テスコム
(2件のレビュー)

野菜や果物のエキスを搾って、さらりジュース。いつも元気で健康に。
【大型投入口】直径60mmの大型投入口なので、材料を細かく切る手間がいりません。
【ゴールドチタンカッター】切れ味長持ち、ゴールドチタンカッター。
【ミニレシピブック】すぐに役立つミニレシピブック付き。
【2速モーター】柔らかい食材、硬い食材など、状況に応じて回転速度を切り替えられます。
【コンパクト設計】コンパクトボディで収納場所に困りません。お手入れパーツは6つだけでお手入れラクチン。

付属品ミニレシピブックホワイト電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)200コード長さ(m)1.2無負荷回転数(min-1[r.p.m])1:11000、2:14000本体質量(kg)1.7定格時間(分)5本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)285×260×175内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73622858TJ112
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73622858
2022-07-04
用途: ジュース作り

屑受けより、ジュース受けが付いていて欲しかったです。

対象商品 : 73622858
2020-01-16
用途: フルーツジュースに使用
電気・ガス・熱供給・水道業

この時期、みかんをたくさん頂き、腐らせてしまうことが多かったのですが、今年はこのジューサーで美味しいミカンジュースを飲むことができました。これからも、季節のくだものジュースが飲めそうです

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする