曜日別特売

シアノボンドPX-300

シアノボンドPX-300 - 田岡化学シアノボンドPX-300 - 田岡化学シアノボンドPX-300 - 田岡化学

≪高強度耐久性中粘度≫強度と耐久性を追求したハイパワー瞬間接着剤!
金属に対して強く接着し、剥離、衝撃や曲げ等に対して高い接着強度を有しています。
水、熱、湿気や冷熱繰り返し等に対して耐久性があり、高い接着信頼性を有しています。

用途
自動車・輸送機分野、電気分野、建材分野、木工分野
プラスチック、合成ゴム、金属、木材
特性耐剥離、耐衝撃、耐水、耐熱、耐湿仕様中粘度タイプ高強度・耐久性セットタイム(秒)60粘度(mPa・s)300危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量50g危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃被着材の素材金属主なワークパーツ内容量1箱(50g×20本)
注意
※シアノボンドは、水分や塩基性物質(アルカリ性)との接触により反応する恐れがありますので、これらの物質との共存保管は避けてください。
※指・手についた場合、40℃くらいのお湯の中で、ゆっくり揉むようにして剥がして下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73646843PX-300
オープン
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

瞬間接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする