八光電機製作所
曲げフリー光コード
自動シャッタ付SCコネクタの光コードです。損失が小さく、曲げに強い為、余長処理や収容等、取り扱い易い光コードです。
用途
光伝送装置、ONU、宅内光配線
仕様
曲げ損失/0.1dB以下(波長1.55μm・Φ5mm×10ターン)、伝送損失/0.4dB/km以下
最小曲げ半径(mm)
2.5
コネクタ
単心SCコネクタ(自動シャッタ付)
RoHS指令(10物質対応)
対応
挿入損失(dB)
1.0以下
減衰量(dB)
(反射)40/km以上
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73633884
BFC-1.5M
1本(1.5m)
1.5
¥5,400
¥
4,798
¥5,278
(税込)
当日出荷
73633893
BFC-3M
1本(3m)
3
¥6,300
¥
5,598
¥6,158
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73633902
BFC-5M
1本(5m)
5
¥6,800
¥
5,798
¥6,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
73633918
BFC-10M
1本(10m)
10
¥8,200
¥
6,298
¥6,928
(税込)
3日以内出荷
返品不可
73633927
BFC-20M
1本(20m)
20
¥12,500
¥
9,998
¥10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表