曜日別特売

バーディワゴン(ウレタンキャスター)

バーディワゴン(ウレタンキャスター) - TRUSCOバーディワゴン(ウレタンキャスター) - TRUSCOバーディワゴン(ウレタンキャスター) - TRUSCOバーディワゴン(ウレタンキャスター) - TRUSCOバーディワゴン(ウレタンキャスター) - TRUSCOバーディワゴン(ウレタンキャスター) - TRUSCO

車輪とともに車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。
アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することで縦横の揺れを軽減します。
棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。

用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に。またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。材質(キャスター)スチール棚板高さ(mm)(こぼれ止め)40ストッパーあり(×2)材質(棚板)スチール材質(支柱)スチール棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
段数
耐荷重(kg)
均等荷重(kg)
引出し
キャスター径(Φmm)
キャスター
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89612022BDW-662U-W2200120なし75自在×4ウレタンホワイト
30,880
26,980
29,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
89612056BDW-672U-W2200120なし75自在×4ウレタンホワイト
34,020
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
89612092BDW-763U-W3200120なし100自在×4ウレタンホワイト
38,970
33,980
37,378(税込)
当日出荷
お客様組立品
89612126BDW-773U-W3200120なし100自在×4ウレタンホワイト
43,630
37,980
41,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
お客様組立品
89612144BDW-963U-W3200120なし100自在×4ウレタンホワイト
39,940
34,980
38,478(税込)
当日出荷
お客様組立品
08535984BDW-973U-W3200120なし100自在×4ウレタンホワイト
44,600
38,980
42,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
沖縄地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする