WEB専用モデル。この1台で33dB形としても43dB形としてもスイッチ一つでどちらでも使えるデュアルブースターです。
強電界から弱電界まで受信環境で迷ってもこの1台で安心。水平マストにも取り付け可能。電源部はケーブル接続状態をLEDでお知らせする機能付。
使用帯域UHF付属品F-5接栓(リング付)×4、防水キャップ×2質量(kg)0.22使用温度範囲(℃)-20~50外形寸法(mm)84×90×47電源AC100/2.0W、3.9W(UHF電源供給時)DC15V/70mA、170mA(UHF電源供給時)周波数帯域(MHz)470~710(ch.13~52)インピーダンス(Ω)【入出力】75(F形)標準利得(dB)40~46(UHF)雑音指数(dB)1.5以下入力範囲41~77(dBμV)利得(dB)【入力レベル切替】28、33、43 (-15、-10、0) (スイッチ切換)通電容量【重畳電源】DC15V/0.1A定格出力(dBμV)105(9波)利得調整範囲(dB)0~-10以上(連続可変)内容量1個