曜日別特売

スリムシリンダ DA20X25

スリムシリンダ DA20X25 - コガネイスリムシリンダ DA20X25 - コガネイスリムシリンダ DA20X25 - コガネイスリムシリンダ DA20X25 - コガネイスリムシリンダ DA20X25 - コガネイスリムシリンダ DA20X25 - コガネイスリムシリンダ DA20X25 - コガネイスリムシリンダ DA20X25 - コガネイ
シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)25作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800内容量1個
全210種類を絞り込む
取付
ロッド先端ねじ
210種類すべて表示中
注文コード
品番
取付
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71287448DA20X25-1両フート形金具なし
4,840
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
71287457DA20X25-11ヘッドトラニオン形金具なし
5,570
5,098
5,608(税込)
5日以内出荷
返品不可
71287466DA20X25-11-11Tヘッドトラニオン形、支持金具付金具なし
6,180
5,698
6,268(税込)
7日以内出荷
返品不可
71287475DA20X25-11-11T-CS3MB1ヘッドトラニオン形、支持金具付金具なし
9,210
8,498
9,348(税込)
7日以内出荷
返品不可
71287484DA20X25-11-11T-CS3MB2ヘッドトラニオン形、支持金具付金具なし
12,240
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71287493DA20X25-11-11T-Yヘッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
7,630
7,098
7,808(税込)
7日以内出荷
返品不可
71287502DA20X25-11-11T-Y-CS4MA1ヘッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
10,290
9,498
10,448(税込)
7日以内出荷
返品不可
71287518DA20X25-11-11T-Y-ZG530B1ヘッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
11,020
9,980
10,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71287527DA20X25-11-11T-Y-ZG530B2ヘッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
14,410
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71287536DA20X25-11-11T-Y-ZG553A1ヘッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
10,780
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
71287545DA20X25-11-11T-Y-ZG553A2ヘッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
13,930
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71287554DA20X25-11-Yヘッドトラニオン形Y形ナックル付(ピン金具付)
7,020
6,498
7,148(税込)
7日以内出荷
71287563DA20X25-11-ZG530B1ヘッドトラニオン形金具なし
8,960
8,298
9,128(税込)
7日以内出荷
返品不可
71287572DA20X25-12ロッドトラニオン形金具なし
5,570
5,098
5,608(税込)
9日以内出荷
返品不可
71287588DA20X25-12-12Tロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
6,180
5,698
6,268(税込)
7日以内出荷
返品不可
71287597DA20X25-12-12T-CS3MA1ロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
8,840
8,198
9,018(税込)
7日以内出荷
返品不可
71287606DA20X25-12-12T-CS3MA2ロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
11,500
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71287615DA20X25-12-12T-CS4F1ロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
10,660
9,798
10,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71287624DA20X25-12-12T-CS4F2ロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
15,140
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71287633DA20X25-12-12T-Iロッドトラニオン形、支持金具付I形ナックル付
7,390
6,798
7,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71287642DA20X25-12-12T-Yロッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
7,630
7,098
7,808(税込)
7日以内出荷
返品不可
71287658DA20X25-12-12T-Y-CS4MA1ロッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
10,290
9,498
10,448(税込)
7日以内出荷
返品不可
71287667DA20X25-12-12T-Y-ZG530A1ロッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
10,660
9,798
10,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71287676DA20X25-12-12T-Y-ZG530A2ロッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
13,690
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71287685DA20X25-12-12T-Y-ZG530B1ロッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
11,020
9,980
10,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71287694DA20X25-12-12T-Y-ZG530B2ロッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
14,410
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71287703DA20X25-12-12T-Y-ZG553B1ロッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
11,140
9,980
10,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71287712DA20X25-12-12T-Y-ZG553B2ロッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
14,650
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71287728DA20X25-12-12T-ZG530A1ロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
9,210
8,498
9,348(税込)
7日以内出荷
返品不可
71287737DA20X25-12-12T-ZG530A2ロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
12,240
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71287746DA20X25-12-12T-ZG530B1ロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
9,570
8,898
9,788(税込)
7日以内出荷
返品不可
71287755DA20X25-12-Iロッドトラニオン形I形ナックル付
6,780
6,298
6,928(税込)
7日以内出荷
返品不可
71287764DA20X25-12-I-ZG553B1ロッドトラニオン形I形ナックル付
10,290
9,498
10,448(税込)
7日以内出荷
返品不可
71287773DA20X25-12-Yロッドトラニオン形Y形ナックル付(ピン金具付)
7,020
6,498
7,148(税込)
7日以内出荷
返品不可
71287782DA20X25-12-Y-CS4MA1ロッドトラニオン形Y形ナックル付(ピン金具付)
9,680
8,798
9,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71287798DA20X25-12-Y-CS4MA2ロッドトラニオン形Y形ナックル付(ピン金具付)
12,340
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71287807DA20X25-12-Y-CS4MB1ロッドトラニオン形Y形ナックル付(ピン金具付)
10,050
9,298
10,228(税込)
7日以内出荷
71287816DA20X25-12-Y-CS4MB2ロッドトラニオン形Y形ナックル付(ピン金具付)
13,080
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71287825DA20X25-12-ZG530A1ロッドトラニオン形金具なし
8,600
7,898
8,688(税込)
7日以内出荷
返品不可
71287834DA20X25-12-ZG530A2ロッドトラニオン形金具なし
11,630
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71287843DA20X25-12-ZG530B1ロッドトラニオン形金具なし
8,960
8,298
9,128(税込)
7日以内出荷
返品不可
71287852DA20X25-12-ZG530B2ロッドトラニオン形金具なし
12,350
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71287868DA20X25-12-ZG553A1ロッドトラニオン形金具なし
8,720
8,098
8,908(税込)
7日以内出荷
返品不可
71287877DA20X25-12-ZG553A2ロッドトラニオン形金具なし
11,870
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71287886DA20X25-1-CS3MA1両フート形金具なし
7,500
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
71287895DA20X25-1-CS3MA2両フート形金具なし
10,160
9,398
10,338(税込)
7日以内出荷
返品不可
71287904DA20X25-1-CS3MB1両フート形金具なし
7,870
7,298
8,028(税込)
7日以内出荷
返品不可
71287913DA20X25-1-CS3MB2両フート形金具なし
10,900
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
71287922DA20X25-1-CS4F1両フート形金具なし
9,320
8,598
9,458(税込)
7日以内出荷
返品不可
71287938DA20X25-1-CS4F2両フート形金具なし
13,800
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする