曜日別特売

スリムシリンダ DA20X50

スリムシリンダ DA20X50 - コガネイスリムシリンダ DA20X50 - コガネイスリムシリンダ DA20X50 - コガネイスリムシリンダ DA20X50 - コガネイスリムシリンダ DA20X50 - コガネイスリムシリンダ DA20X50 - コガネイスリムシリンダ DA20X50 - コガネイスリムシリンダ DA20X50 - コガネイ
シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)50作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800内容量1個
全210種類を絞り込む
取付
ロッド先端ねじ
210種類すべて表示中
注文コード
品番
取付
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71300102DA20X50-1両フート形金具なし
4,960
4,898
5,388(税込)
当日出荷
71300118DA20X50-11ヘッドトラニオン形金具なし
5,690
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
返品不可
71300127DA20X50-11-11Tヘッドトラニオン形、支持金具付金具なし
6,300
5,898
6,488(税込)
7日以内出荷
返品不可
71300136DA20X50-11-11T-CS3MB1ヘッドトラニオン形、支持金具付金具なし
9,330
8,698
9,568(税込)
7日以内出荷
返品不可
71300145DA20X50-11-11T-CS3MB2ヘッドトラニオン形、支持金具付金具なし
12,360
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71300154DA20X50-11-11T-Yヘッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
7,750
7,298
8,028(税込)
7日以内出荷
返品不可
71300163DA20X50-11-11T-Y-CS4MA1ヘッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
10,410
9,798
10,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71300172DA20X50-11-11T-Y-ZG530B1ヘッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
11,140
9,980
10,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
71300188DA20X50-11-11T-Y-ZG530B2ヘッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
14,530
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71300197DA20X50-11-11T-Y-ZG553A1ヘッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
10,900
9,980
10,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71300206DA20X50-11-11T-Y-ZG553A2ヘッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
14,050
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71300215DA20X50-11-Yヘッドトラニオン形Y形ナックル付(ピン金具付)
7,140
6,598
7,258(税込)
7日以内出荷
返品不可
71300224DA20X50-11-ZG530B1ヘッドトラニオン形金具なし
9,080
8,498
9,348(税込)
7日以内出荷
返品不可
71300233DA20X50-12ロッドトラニオン形金具なし
5,690
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
71300242DA20X50-12-12Tロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
6,300
5,898
6,488(税込)
7日以内出荷
返品不可
71300258DA20X50-12-12T-CS3MA1ロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
8,960
8,398
9,238(税込)
7日以内出荷
返品不可
71300267DA20X50-12-12T-CS3MA2ロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
11,620
10,452
11,497(税込)
7日以内出荷
返品不可
71300276DA20X50-12-12T-CS4F1ロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
10,780
9,980
10,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71300285DA20X50-12-12T-CS4F2ロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
15,260
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71300294DA20X50-12-12T-Iロッドトラニオン形、支持金具付I形ナックル付
7,510
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
71300303DA20X50-12-12T-Yロッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
7,750
7,298
8,028(税込)
7日以内出荷
返品不可
71300312DA20X50-12-12T-Y-CS4MA1ロッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
10,410
9,798
10,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71300328DA20X50-12-12T-Y-ZG530A1ロッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
10,780
9,980
10,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71300337DA20X50-12-12T-Y-ZG530A2ロッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
13,810
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71300346DA20X50-12-12T-Y-ZG530B1ロッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
11,140
9,980
10,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71300355DA20X50-12-12T-Y-ZG530B2ロッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
14,530
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71300364DA20X50-12-12T-Y-ZG553B1ロッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
11,260
9,980
10,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71300373DA20X50-12-12T-Y-ZG553B2ロッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
14,770
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71300382DA20X50-12-12T-ZG530A1ロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
9,330
8,698
9,568(税込)
7日以内出荷
返品不可
71300398DA20X50-12-12T-ZG530A2ロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
12,360
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71300407DA20X50-12-12T-ZG530B1ロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
9,690
9,298
10,228(税込)
7日以内出荷
返品不可
71300416DA20X50-12-Iロッドトラニオン形I形ナックル付
6,900
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
返品不可
71300425DA20X50-12-I-ZG553B1ロッドトラニオン形I形ナックル付
10,410
9,798
10,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71300434DA20X50-12-Yロッドトラニオン形Y形ナックル付(ピン金具付)
7,140
6,598
7,258(税込)
7日以内出荷
返品不可
71300443DA20X50-12-Y-CS4MA1ロッドトラニオン形Y形ナックル付(ピン金具付)
9,800
9,498
10,448(税込)
7日以内出荷
返品不可
71300452DA20X50-12-Y-CS4MA2ロッドトラニオン形Y形ナックル付(ピン金具付)
12,460
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71300468DA20X50-12-Y-CS4MB1ロッドトラニオン形Y形ナックル付(ピン金具付)
10,170
9,498
10,448(税込)
7日以内出荷
返品不可
71300477DA20X50-12-Y-CS4MB2ロッドトラニオン形Y形ナックル付(ピン金具付)
13,200
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71300486DA20X50-12-ZG530A1ロッドトラニオン形金具なし
8,720
7,798
8,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71300495DA20X50-12-ZG530A2ロッドトラニオン形金具なし
11,750
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71300504DA20X50-12-ZG530B1ロッドトラニオン形金具なし
9,080
8,498
9,348(税込)
7日以内出荷
返品不可
71300513DA20X50-12-ZG530B2ロッドトラニオン形金具なし
12,470
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71300522DA20X50-12-ZG553A1ロッドトラニオン形金具なし
8,840
8,298
9,128(税込)
7日以内出荷
返品不可
71300538DA20X50-12-ZG553A2ロッドトラニオン形金具なし
11,990
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71300547DA20X50-1-CS3MA1両フート形金具なし
7,620
7,198
7,918(税込)
7日以内出荷
返品不可
71300556DA20X50-1-CS3MA2両フート形金具なし
10,280
9,498
10,448(税込)
7日以内出荷
返品不可
71300565DA20X50-1-CS3MB1両フート形金具なし
7,990
7,798
8,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71300574DA20X50-1-CS3MB2両フート形金具なし
11,020
9,980
10,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71300583DA20X50-1-CS4F1両フート形金具なし
9,440
8,798
9,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71300592DA20X50-1-CS4F2両フート形金具なし
13,920
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする