スリムシリンダ DA20X700

スリムシリンダ DA20X700 - コガネイスリムシリンダ DA20X700 - コガネイスリムシリンダ DA20X700 - コガネイスリムシリンダ DA20X700 - コガネイスリムシリンダ DA20X700 - コガネイスリムシリンダ DA20X700 - コガネイスリムシリンダ DA20X700 - コガネイスリムシリンダ DA20X700 - コガネイ
シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)700作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800内容量1個
全211種類を絞り込む
取付
ロッド先端ねじ
211種類すべて表示中
注文コード
品番
取付
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71308536DA20X700基本形金具なし
19,000
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71308545DA20X700-1両フート形金具なし
19,000
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
71308554DA20X700-11ヘッドトラニオン形金具なし
19,730
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71308563DA20X700-11-11Tヘッドトラニオン形、支持金具付金具なし
20,340
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71308572DA20X700-11-11T-CS3MB1ヘッドトラニオン形、支持金具付金具なし
23,370
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71308588DA20X700-11-11T-CS3MB2ヘッドトラニオン形、支持金具付金具なし
26,400
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71308597DA20X700-11-11T-Yヘッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
21,790
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71308606DA20X700-11-11T-Y-CS4MA1ヘッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
24,450
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71308615DA20X700-11-11T-Y-ZG530B1ヘッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
25,180
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71308624DA20X700-11-11T-Y-ZG530B2ヘッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
28,570
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71308633DA20X700-11-11T-Y-ZG553A1ヘッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
24,940
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71308642DA20X700-11-11T-Y-ZG553A2ヘッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
28,090
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71308658DA20X700-11-Yヘッドトラニオン形Y形ナックル付(ピン金具付)
21,180
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71308667DA20X700-11-ZG530B1ヘッドトラニオン形金具なし
23,120
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71308676DA20X700-12ロッドトラニオン形金具なし
19,730
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71308685DA20X700-12-12Tロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
20,340
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71308694DA20X700-12-12T-CS3MA1ロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
23,000
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71308703DA20X700-12-12T-CS3MA2ロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
25,660
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71308712DA20X700-12-12T-CS4F1ロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
24,820
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71308728DA20X700-12-12T-CS4F2ロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
29,300
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71308737DA20X700-12-12T-Iロッドトラニオン形、支持金具付I形ナックル付
21,550
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71308746DA20X700-12-12T-Yロッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
21,790
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
71308755DA20X700-12-12T-Y-CS4MA1ロッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
24,450
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71308764DA20X700-12-12T-Y-ZG530A1ロッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
24,820
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71308773DA20X700-12-12T-Y-ZG530A2ロッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
27,850
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
71308782DA20X700-12-12T-Y-ZG530B1ロッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
25,180
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71308798DA20X700-12-12T-Y-ZG530B2ロッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
28,570
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71308807DA20X700-12-12T-Y-ZG553B1ロッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
25,300
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71308816DA20X700-12-12T-Y-ZG553B2ロッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
28,810
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71308825DA20X700-12-12T-ZG530A1ロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
23,370
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71308834DA20X700-12-12T-ZG530A2ロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
26,400
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71308843DA20X700-12-12T-ZG530B1ロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
23,730
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71308852DA20X700-12-Iロッドトラニオン形I形ナックル付
20,940
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71308868DA20X700-12-I-ZG553B1ロッドトラニオン形I形ナックル付
24,450
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71308877DA20X700-12-Yロッドトラニオン形Y形ナックル付(ピン金具付)
21,180
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71308886DA20X700-12-Y-CS4MA1ロッドトラニオン形Y形ナックル付(ピン金具付)
23,840
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71308895DA20X700-12-Y-CS4MA2ロッドトラニオン形Y形ナックル付(ピン金具付)
26,500
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71308904DA20X700-12-Y-CS4MB1ロッドトラニオン形Y形ナックル付(ピン金具付)
24,210
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71308913DA20X700-12-Y-CS4MB2ロッドトラニオン形Y形ナックル付(ピン金具付)
27,240
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71308922DA20X700-12-ZG530A1ロッドトラニオン形金具なし
22,760
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71308938DA20X700-12-ZG530A2ロッドトラニオン形金具なし
25,790
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71308947DA20X700-12-ZG530B1ロッドトラニオン形金具なし
23,120
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71308956DA20X700-12-ZG530B2ロッドトラニオン形金具なし
26,510
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71308965DA20X700-12-ZG553A1ロッドトラニオン形金具なし
22,880
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71308974DA20X700-12-ZG553A2ロッドトラニオン形金具なし
26,030
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71308983DA20X700-1-CS3MA1両フート形金具なし
21,660
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71308992DA20X700-1-CS3MA2両フート形金具なし
24,320
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71309008DA20X700-1-CS3MB1両フート形金具なし
22,030
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71309017DA20X700-1-CS3MB2両フート形金具なし
25,060
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71309026DA20X700-1-CS4F1両フート形金具なし
23,480
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする