曜日別特売

スリムシリンダ DA32X100

スリムシリンダ DA32X100 - コガネイスリムシリンダ DA32X100 - コガネイスリムシリンダ DA32X100 - コガネイスリムシリンダ DA32X100 - コガネイスリムシリンダ DA32X100 - コガネイスリムシリンダ DA32X100 - コガネイスリムシリンダ DA32X100 - コガネイスリムシリンダ DA32X100 - コガネイ
シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)100作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800内容量1個
全217種類を絞り込む
取付
ロッド先端ねじ
217種類すべて表示中
注文コード
品番
取付
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71380706DA32X100-1両フート形金具なし
7,140
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
71380715DA32X100-11ヘッドトラニオン形金具なし
7,870
7,298
8,028(税込)
7日以内出荷
返品不可
71380724DA32X100-11-11Tヘッドトラニオン形、支持金具付金具なし
8,480
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
71380733DA32X100-11-11T-CS3MA1ヘッドトラニオン形、支持金具付金具なし
11,140
9,980
10,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71380742DA32X100-11-11T-CS3MA2ヘッドトラニオン形、支持金具付金具なし
13,800
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71380758DA32X100-11-11T-CS3MB1ヘッドトラニオン形、支持金具付金具なし
11,510
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71380767DA32X100-11-11T-CS3MB2ヘッドトラニオン形、支持金具付金具なし
14,540
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71380776DA32X100-11-11T-I-ZG553A1ヘッドトラニオン形、支持金具付I形ナックル付
12,840
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71380785DA32X100-11-11T-I-ZG553A2ヘッドトラニオン形、支持金具付I形ナックル付
15,990
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71380794DA32X100-11-11T-Yヘッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
9,930
9,198
10,118(税込)
7日以内出荷
返品不可
71380803DA32X100-11-11T-Y-CS4MB1ヘッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
12,960
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71380812DA32X100-11-11T-Y-CS4MB2ヘッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
15,990
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71380828DA32X100-11-11T-Y-ZG530B1ヘッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
13,320
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71380837DA32X100-11-11T-Y-ZG530B2ヘッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
16,710
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71380846DA32X100-11-11T-Y-ZG553B1ヘッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
13,440
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71380855DA32X100-11-11T-Y-ZG553B2ヘッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
16,950
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71380864DA32X100-11-CS3MA1ヘッドトラニオン形金具なし
10,530
9,698
10,668(税込)
7日以内出荷
返品不可
71380873DA32X100-11-CS3MA2ヘッドトラニオン形金具なし
13,190
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71380882DA32X100-11-Yヘッドトラニオン形Y形ナックル付(ピン金具付)
9,320
8,598
9,458(税込)
7日以内出荷
返品不可
71380898DA32X100-11-ZG530A1ヘッドトラニオン形金具なし
10,900
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
71380907DA32X100-11-ZG530A2ヘッドトラニオン形金具なし
13,930
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71380916DA32X100-12ロッドトラニオン形金具なし
7,870
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
71380925DA32X100-12-12Tロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
8,480
7,798
8,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71380934DA32X100-12-12T-CS3MB1ロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
11,510
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71380943DA32X100-12-12T-Iロッドトラニオン形、支持金具付I形ナックル付
9,690
8,898
9,788(税込)
7日以内出荷
返品不可
71380952DA32X100-12-12T-I-CS4MA1ロッドトラニオン形、支持金具付I形ナックル付
12,350
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71380968DA32X100-12-12T-I-CS4MA2ロッドトラニオン形、支持金具付I形ナックル付
15,010
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71380977DA32X100-12-12T-I-ZG530B1ロッドトラニオン形、支持金具付I形ナックル付
13,080
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71380986DA32X100-12-12T-I-ZG530B2ロッドトラニオン形、支持金具付I形ナックル付
16,470
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71380995DA32X100-12-12T-Y-CS3MA1ロッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
12,590
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71381004DA32X100-12-12T-Y-CS3MA2ロッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
15,250
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71381013DA32X100-12-12T-Y-CS3MB1ロッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
12,960
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71381022DA32X100-12-12T-Y-ZG530B1ロッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
13,320
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71381038DA32X100-12-12T-Y-ZG530B2ロッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
16,710
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71381047DA32X100-12-12T-ZG530B1ロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
11,870
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71381056DA32X100-12-12T-ZG530B2ロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
15,260
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71381065DA32X100-12-12T-ZG553A1ロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
11,630
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71381074DA32X100-12-12T-ZG553A2ロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
14,780
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71381083DA32X100-12-CS4MA1ロッドトラニオン形金具なし
10,530
9,698
10,668(税込)
7日以内出荷
返品不可
71381092DA32X100-12-CS4MA2ロッドトラニオン形金具なし
13,190
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71381117DA32X100-12-Iロッドトラニオン形I形ナックル付
9,080
8,398
9,238(税込)
7日以内出荷
返品不可
71381126DA32X100-12-I-ZG530B1ロッドトラニオン形I形ナックル付
12,470
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71381144DA32X100-12-I-ZG530B2ロッドトラニオン形I形ナックル付
15,860
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71381162DA32X100-12-Yロッドトラニオン形Y形ナックル付(ピン金具付)
9,320
8,598
9,458(税込)
7日以内出荷
返品不可
71381178DA32X100-12-Y-ZG553A1ロッドトラニオン形Y形ナックル付(ピン金具付)
12,470
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71381196DA32X100-12-Y-ZG553A2ロッドトラニオン形Y形ナックル付(ピン金具付)
15,620
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71381205DA32X100-12-ZG530A1ロッドトラニオン形金具なし
10,900
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
71381214DA32X100-12-ZG530B1ロッドトラニオン形金具なし
11,260
9,980
10,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71381223DA32X100-12-ZG553B1ロッドトラニオン形金具なし
11,380
9,980
10,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71381232DA32X100-12-ZG553B2ロッドトラニオン形金具なし
14,890
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする