曜日別特売

スリムシリンダ DA32X800

スリムシリンダ DA32X800 - コガネイスリムシリンダ DA32X800 - コガネイスリムシリンダ DA32X800 - コガネイスリムシリンダ DA32X800 - コガネイスリムシリンダ DA32X800 - コガネイスリムシリンダ DA32X800 - コガネイスリムシリンダ DA32X800 - コガネイスリムシリンダ DA32X800 - コガネイ
ストローク(mm)800作動方式複動片ロッド使用流体空気給油不要配管接続口径Rc1/8クッション固定式(ゴムバンパ方式)仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)32種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32作動速度範囲(mm/s)30~800内容量1個
218件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
ストローク(mm)
取付
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71422977DA32X80032800基本形金具なし
25,770
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71422986DA32X800-132800両フート形金具なし
25,770
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71422995DA32X800-1132800ヘッドトラニオン形金具なし
26,500
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71423004DA32X800-11-11T32800ヘッドトラニオン形、支持金具付金具なし
27,110
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71423013DA32X800-11-11T-CS3MA132800ヘッドトラニオン形、支持金具付金具なし
29,770
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71423022DA32X800-11-11T-CS3MA232800ヘッドトラニオン形、支持金具付金具なし
32,430
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71423038DA32X800-11-11T-CS3MB132800ヘッドトラニオン形、支持金具付金具なし
30,140
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71423047DA32X800-11-11T-CS3MB232800ヘッドトラニオン形、支持金具付金具なし
33,170
30,980
34,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71423056DA32X800-11-11T-I-ZG553A132800ヘッドトラニオン形、支持金具付I形ナックル付
31,470
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71423065DA32X800-11-11T-I-ZG553A232800ヘッドトラニオン形、支持金具付I形ナックル付
34,620
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71423074DA32X800-11-11T-Y32800ヘッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
28,560
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71423083DA32X800-11-11T-Y-CS4MB132800ヘッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
31,590
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71423092DA32X800-11-11T-Y-CS4MB232800ヘッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
34,620
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71423108DA32X800-11-11T-Y-ZG530B132800ヘッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
31,950
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71423117DA32X800-11-11T-Y-ZG530B232800ヘッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
35,340
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71423126DA32X800-11-11T-Y-ZG553B132800ヘッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
32,070
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71423135DA32X800-11-11T-Y-ZG553B232800ヘッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
35,580
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71423144DA32X800-11-CS3MA132800ヘッドトラニオン形金具なし
29,160
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71423153DA32X800-11-CS3MA232800ヘッドトラニオン形金具なし
31,820
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71423162DA32X800-11-Y32800ヘッドトラニオン形Y形ナックル付(ピン金具付)
27,950
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71423178DA32X800-11-ZG530A132800ヘッドトラニオン形金具なし
29,530
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71423187DA32X800-11-ZG530A232800ヘッドトラニオン形金具なし
32,560
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71423196DA32X800-1232800ロッドトラニオン形金具なし
26,500
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71423205DA32X800-12-12T32800ロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
27,110
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71423214DA32X800-12-12T-CS3MB132800ロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
30,140
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71423223DA32X800-12-12T-I32800ロッドトラニオン形、支持金具付I形ナックル付
28,320
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71423232DA32X800-12-12T-I-CS4MA132800ロッドトラニオン形、支持金具付I形ナックル付
30,980
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71423248DA32X800-12-12T-I-CS4MA232800ロッドトラニオン形、支持金具付I形ナックル付
33,640
30,980
34,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71423257DA32X800-12-12T-I-ZG530B132800ロッドトラニオン形、支持金具付I形ナックル付
31,710
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71423266DA32X800-12-12T-I-ZG530B232800ロッドトラニオン形、支持金具付I形ナックル付
35,100
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71423275DA32X800-12-12T-Y-CS3MA132800ロッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
31,220
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71423284DA32X800-12-12T-Y-CS3MA232800ロッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
33,880
30,980
34,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71423293DA32X800-12-12T-Y-CS3MB132800ロッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
31,590
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71423302DA32X800-12-12T-Y-ZG530B132800ロッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
31,950
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71423318DA32X800-12-12T-Y-ZG530B232800ロッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
35,340
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71423327DA32X800-12-12T-ZG530B132800ロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
30,500
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71423336DA32X800-12-12T-ZG530B232800ロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
33,890
30,980
34,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71423345DA32X800-12-12T-ZG553A132800ロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
30,260
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71423354DA32X800-12-12T-ZG553A232800ロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
33,410
30,980
34,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71423363DA32X800-12-CS4MA132800ロッドトラニオン形金具なし
29,160
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71423372DA32X800-12-CS4MA232800ロッドトラニオン形金具なし
31,820
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71423388DA32X800-12-I32800ロッドトラニオン形I形ナックル付
27,710
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
71423397DA32X800-12-I-ZG530B132800ロッドトラニオン形I形ナックル付
31,100
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71423406DA32X800-12-I-ZG530B232800ロッドトラニオン形I形ナックル付
34,490
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71423415DA32X800-12-Y32800ロッドトラニオン形Y形ナックル付(ピン金具付)
27,950
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71423424DA32X800-12-Y-ZG553A132800ロッドトラニオン形Y形ナックル付(ピン金具付)
31,100
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71423433DA32X800-12-Y-ZG553A232800ロッドトラニオン形Y形ナックル付(ピン金具付)
34,250
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71423442DA32X800-12-ZG530A132800ロッドトラニオン形金具なし
29,530
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71423458DA32X800-12-ZG530B132800ロッドトラニオン形金具なし
29,890
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71423467DA32X800-12-ZG553B132800ロッドトラニオン形金具なし
30,010
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする