曜日別特売

スリムシリンダ DA40X800

スリムシリンダ DA40X800 - コガネイスリムシリンダ DA40X800 - コガネイスリムシリンダ DA40X800 - コガネイスリムシリンダ DA40X800 - コガネイスリムシリンダ DA40X800 - コガネイスリムシリンダ DA40X800 - コガネイスリムシリンダ DA40X800 - コガネイスリムシリンダ DA40X800 - コガネイ
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)800作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800内容量1個
241件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71479896DA40X800基本形金具なし
30,250
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71479905DA40X800-1両フート形金具なし
30,250
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71479914DA40X800-11ヘッドトラニオン形金具なし
30,980
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71479923DA40X800-11-11Tヘッドトラニオン形、支持金具付金具なし
31,590
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71479932DA40X800-11-11T-CS3MA1ヘッドトラニオン形、支持金具付金具なし
34,250
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71479948DA40X800-11-11T-I-ZG530B1ヘッドトラニオン形、支持金具付I形ナックル付
36,310
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71479957DA40X800-11-11T-I-ZG530B2ヘッドトラニオン形、支持金具付I形ナックル付
39,700
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71479966DA40X800-11-11T-Y-CS4MB1ヘッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
36,190
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71479975DA40X800-11-11T-Y-CS4MB2ヘッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
39,220
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71479984DA40X800-11-11T-Y-ZG530A1ヘッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
36,190
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71479993DA40X800-11-11T-Y-ZG530A2ヘッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
39,220
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71480002DA40X800-11-11T-ZG530A1ヘッドトラニオン形、支持金具付金具なし
34,620
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71480018DA40X800-11-11T-ZG530A2ヘッドトラニオン形、支持金具付金具なし
37,650
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71480027DA40X800-11-11T-ZG553B1ヘッドトラニオン形、支持金具付金具なし
35,100
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71480036DA40X800-11-11T-ZG553B2ヘッドトラニオン形、支持金具付金具なし
38,610
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71480045DA40X800-11-CS3MA1ヘッドトラニオン形金具なし
33,640
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71480054DA40X800-11-CS3MA2ヘッドトラニオン形金具なし
36,300
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71480063DA40X800-11-Y-ZG530A1ヘッドトラニオン形Y形ナックル付(ピン金具付)
35,580
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71480072DA40X800-11-Y-ZG530A2ヘッドトラニオン形Y形ナックル付(ピン金具付)
38,610
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71480088DA40X800-12ロッドトラニオン形金具なし
30,980
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71480097DA40X800-12-12Tロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
31,590
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71480106DA40X800-12-12T-CS3MB1ロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
34,620
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71480115DA40X800-12-12T-CS3MB2ロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
37,650
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71480124DA40X800-12-12T-CS4MB1ロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
34,620
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71480133DA40X800-12-12T-CS4MB2ロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
37,650
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71480142DA40X800-12-12T-CS5F1ロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
36,070
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71480158DA40X800-12-12T-CS5F2ロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
40,550
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71480167DA40X800-12-12T-I-ZG530A1ロッドトラニオン形、支持金具付I形ナックル付
35,950
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71480176DA40X800-12-12T-I-ZG530A2ロッドトラニオン形、支持金具付I形ナックル付
38,980
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71480185DA40X800-12-12T-I-ZG530A3ロッドトラニオン形、支持金具付I形ナックル付
42,010
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71480194DA40X800-12-12T-Yロッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
33,160
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71480203DA40X800-12-12T-Y-CS4MA1ロッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
35,820
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71480212DA40X800-12-12T-Y-CS4MA2ロッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
38,480
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71480228DA40X800-12-12T-Y-CS4MB1ロッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
36,190
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71480237DA40X800-12-12T-Y-CS4MB2ロッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
39,220
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71480246DA40X800-12-12T-Y-ZG530A1ロッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
36,190
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71480255DA40X800-12-12T-Y-ZG530B1ロッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
36,550
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71480264DA40X800-12-12T-Y-ZG530B2ロッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
39,940
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71480273DA40X800-12-12T-ZG530B1ロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
34,980
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71480282DA40X800-12-12T-ZG530B2ロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
38,370
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71480298DA40X800-12-CS3MA1ロッドトラニオン形金具なし
33,640
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71480307DA40X800-12-CS3MA2ロッドトラニオン形金具なし
36,300
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71480316DA40X800-12-CS3MA3ロッドトラニオン形金具なし
38,960
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
71480325DA40X800-12-CS3MB1ロッドトラニオン形金具なし
34,010
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71480334DA40X800-12-CS3MB2ロッドトラニオン形金具なし
37,040
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71480343DA40X800-12-CS4MA1ロッドトラニオン形金具なし
33,640
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71480352DA40X800-12-CS4MA2ロッドトラニオン形金具なし
36,300
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71480368DA40X800-12-CS4MB1ロッドトラニオン形金具なし
34,010
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71480377DA40X800-12-CS5F1ロッドトラニオン形金具なし
35,460
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71480386DA40X800-12-Yロッドトラニオン形Y形ナックル付(ピン金具付)
32,550
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする