曜日別特売

スリムシリンダ DA50X800

スリムシリンダ DA50X800 - コガネイスリムシリンダ DA50X800 - コガネイスリムシリンダ DA50X800 - コガネイスリムシリンダ DA50X800 - コガネイスリムシリンダ DA50X800 - コガネイスリムシリンダ DA50X800 - コガネイスリムシリンダ DA50X800 - コガネイスリムシリンダ DA50X800 - コガネイ
シリンダ内径(Φmm)50ストローク(mm)800作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式標準装備(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.7使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~500内容量1個
全146種類を絞り込む
取付
ロッド先端ねじ
146種類すべて表示中
注文コード
品番
取付
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71508517DA50X800基本形金具なし
36,300
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
71508526DA50X800-1両フート形金具なし
36,300
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71508535DA50X800-1-CS3MA1両フート形金具なし
38,960
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71508544DA50X800-1-CS3MA2両フート形金具なし
41,620
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71508553DA50X800-1-CS3MB1両フート形金具なし
39,330
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71508562DA50X800-1-CS3MB2両フート形金具なし
42,360
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71508578DA50X800-1-CS4MA1両フート形金具なし
38,960
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71508587DA50X800-1-CS4MB1両フート形金具なし
39,330
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71508596DA50X800-1-CS4MB2両フート形金具なし
42,360
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71508605DA50X800-1-CS4MB3両フート形金具なし
45,390
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71508614DA50X800-1-CS5MB1両フート形金具なし
39,200
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71508623DA50X800-1-CS5MB2両フート形金具なし
42,100
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71508632DA50X800-1-I両フート形I形ナックル付
37,630
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71508648DA50X800-1-ZG530A1両フート形金具なし
39,330
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71508657DA50X800-1-ZG530A2両フート形金具なし
42,360
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71508666DA50X800-1-ZG530A3両フート形金具なし
45,390
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71508675DA50X800-1-ZG530B1両フート形金具なし
39,690
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71508684DA50X800-1-ZG530B2両フート形金具なし
43,080
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71508693DA50X800-1-ZG530B3両フート形金具なし
46,470
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
71508702DA50X800-1-ZG553A1両フート形金具なし
39,450
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71508718DA50X800-1-ZG553A2両フート形金具なし
42,600
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71508727DA50X800-1-ZG553B1両フート形金具なし
39,810
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71508736DA50X800-1-ZG553B2両フート形金具なし
43,320
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71508745DA50X800-3フランジ形金具なし
36,300
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71508754DA50X800-3-CS3MA1フランジ形金具なし
38,960
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71508763DA50X800-3-CS3MA2フランジ形金具なし
41,620
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71508772DA50X800-3-CS4MB1フランジ形金具なし
39,330
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71508788DA50X800-3-CS4MB2フランジ形金具なし
42,360
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71508797DA50X800-3-ZG530A1フランジ形金具なし
39,330
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71508806DA50X800-3-ZG530A2フランジ形金具なし
42,360
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71508815DA50X800-3-ZG530A3フランジ形金具なし
45,390
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71508824DA50X800-3-ZG530B1フランジ形金具なし
39,690
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71508833DA50X800-3-ZG530B2フランジ形金具なし
43,080
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71508842DA50X800-8Bアイ形ブッシュ入り金具なし
36,300
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71508858DA50X800-8B-8Eアイ形ブッシュ入りアイ支持金具付金具なし
37,870
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71508867DA50X800-8B-8E-CS2F1アイ形ブッシュ入りアイ支持金具付金具なし
42,350
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71508876DA50X800-8B-8E-CS2F2アイ形ブッシュ入りアイ支持金具付金具なし
46,830
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71508885DA50X800-8B-8E-CS3MA1アイ形ブッシュ入りアイ支持金具付金具なし
40,530
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71508894DA50X800-8B-8E-CS3MA2アイ形ブッシュ入りアイ支持金具付金具なし
43,190
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71508903DA50X800-8B-8E-CS4MA1アイ形ブッシュ入りアイ支持金具付金具なし
40,530
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71508912DA50X800-8B-8E-CS4MA2アイ形ブッシュ入りアイ支持金具付金具なし
43,190
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71508928DA50X800-8B-8E-CS4MB1アイ形ブッシュ入りアイ支持金具付金具なし
40,900
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71508937DA50X800-8B-8E-CS4MB2アイ形ブッシュ入りアイ支持金具付金具なし
43,930
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71508946DA50X800-8B-8E-Iアイ形ブッシュ入りアイ支持金具付I形ナックル付
39,200
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71508955DA50X800-8B-8E-I-ZG553A1アイ形ブッシュ入りアイ支持金具付I形ナックル付
42,350
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71508964DA50X800-8B-8E-I-ZG553A2アイ形ブッシュ入りアイ支持金具付I形ナックル付
45,500
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71508973DA50X800-8B-8E-I-ZG553A3アイ形ブッシュ入りアイ支持金具付I形ナックル付
48,650
46,980
51,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71508982DA50X800-8B-8E-Yアイ形ブッシュ入りアイ支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
39,440
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71508998DA50X800-8B-8E-Y-CS3MA1アイ形ブッシュ入りアイ支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
42,100
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71509007DA50X800-8B-8E-Y-CS3MA2アイ形ブッシュ入りアイ支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
44,760
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする