曜日別特売

スリムシリンダ DA63X400

スリムシリンダ DA63X400 - コガネイスリムシリンダ DA63X400 - コガネイスリムシリンダ DA63X400 - コガネイスリムシリンダ DA63X400 - コガネイスリムシリンダ DA63X400 - コガネイスリムシリンダ DA63X400 - コガネイスリムシリンダ DA63X400 - コガネイスリムシリンダ DA63X400 - コガネイ
シリンダ内径(Φmm)63ストローク(mm)400作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式標準装備(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.7使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~500内容量1個
全101種類を絞り込む
取付
ロッド先端ねじ
101種類すべて表示中
注文コード
品番
取付
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71518502DA63X400基本形金具なし
25,050
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71518518DA63X400-1両フート形金具なし
25,050
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71518527DA63X400-1-CS3MA1両フート形金具なし
27,710
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71518536DA63X400-1-CS3MA2両フート形金具なし
30,370
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71518545DA63X400-1-CS4MB1両フート形金具なし
28,080
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71518554DA63X400-1-CS4MB2両フート形金具なし
31,110
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71518563DA63X400-1-Y-ZG530A1両フート形Y形ナックル付(ピン金具付)
29,650
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71518572DA63X400-1-Y-ZG530A2両フート形Y形ナックル付(ピン金具付)
32,680
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71518588DA63X400-1-ZG530A1両フート形金具なし
28,080
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71518597DA63X400-1-ZG530A2両フート形金具なし
31,110
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71518606DA63X400-1-ZG530A3両フート形金具なし
34,140
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71518615DA63X400-1-ZG530B1両フート形金具なし
28,440
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71518624DA63X400-1-ZG530B2両フート形金具なし
31,830
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71518633DA63X400-1-ZG553B1両フート形金具なし
28,560
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71518642DA63X400-1-ZG553B2両フート形金具なし
32,070
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71518658DA63X400-3フランジ形金具なし
25,050
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71518667DA63X400-3-CS4MA1フランジ形金具なし
27,710
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71518676DA63X400-3-CS4MA2フランジ形金具なし
30,370
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71518685DA63X400-3-CS4MB1フランジ形金具なし
28,080
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71518694DA63X400-3-CS4MB2フランジ形金具なし
31,110
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71518703DA63X400-8Bアイ形ブッシュ入り金具なし
25,050
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
71518712DA63X400-8B-8Eアイ形ブッシュ入りアイ支持金具付金具なし
26,620
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
71518728DA63X400-8B-8E-CS3MA1アイ形ブッシュ入りアイ支持金具付金具なし
29,280
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
71518737DA63X400-8B-8E-CS3MA2アイ形ブッシュ入りアイ支持金具付金具なし
31,940
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
71518746DA63X400-8B-8E-CS3MB1アイ形ブッシュ入りアイ支持金具付金具なし
29,650
27,980
30,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
71518755DA63X400-8B-8E-CS3MB2アイ形ブッシュ入りアイ支持金具付金具なし
32,680
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
71518764DA63X400-8B-8E-CS4MB1アイ形ブッシュ入りアイ支持金具付金具なし
29,650
27,980
30,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
71518773DA63X400-8B-8E-CS4MB2アイ形ブッシュ入りアイ支持金具付金具なし
32,680
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
71518782DA63X400-8B-8E-Iアイ形ブッシュ入りアイ支持金具付I形ナックル付
27,950
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
71518798DA63X400-8B-8E-I-ZG530B1アイ形ブッシュ入りアイ支持金具付I形ナックル付
31,340
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
71518807DA63X400-8B-8E-I-ZG530B2アイ形ブッシュ入りアイ支持金具付I形ナックル付
34,730
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
71518816DA63X400-8B-8E-Yアイ形ブッシュ入りアイ支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
28,190
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
71518825DA63X400-8B-8E-Y-CS3MA1アイ形ブッシュ入りアイ支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
30,850
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
71518834DA63X400-8B-8E-Y-CS3MA2アイ形ブッシュ入りアイ支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
33,510
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
71518843DA63X400-8B-8E-Y-CS3MB1アイ形ブッシュ入りアイ支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
31,220
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
71518852DA63X400-8B-8E-Y-ZG530A1アイ形ブッシュ入りアイ支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
31,220
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
71518868DA63X400-8B-8E-Y-ZG530A2アイ形ブッシュ入りアイ支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
34,250
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
71518877DA63X400-8B-8E-Y-ZG530B1アイ形ブッシュ入りアイ支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
31,580
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
71518886DA63X400-8B-8E-Y-ZG530B2アイ形ブッシュ入りアイ支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
34,970
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
71518895DA63X400-8B-8E-ZG530A1アイ形ブッシュ入りアイ支持金具付金具なし
29,650
27,980
30,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
71518904DA63X400-8B-8E-ZG530A2アイ形ブッシュ入りアイ支持金具付金具なし
32,680
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
71518913DA63X400-8B-8E-ZG530A3アイ形ブッシュ入りアイ支持金具付金具なし
35,710
33,980
37,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
71518922DA63X400-8B-8E-ZG530B1アイ形ブッシュ入りアイ支持金具付金具なし
30,010
27,980
30,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
71518938DA63X400-8B-8E-ZG530B2アイ形ブッシュ入りアイ支持金具付金具なし
33,400
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
71518947DA63X400-8B-8E-ZG553A1アイ形ブッシュ入りアイ支持金具付金具なし
29,770
27,980
30,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
71518956DA63X400-8B-8E-ZG553A2アイ形ブッシュ入りアイ支持金具付金具なし
32,920
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
71518965DA63X400-8B-CS3MB1アイ形ブッシュ入り金具なし
28,080
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
71518974DA63X400-8B-CS3MB2アイ形ブッシュ入り金具なし
31,110
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
71518983DA63X400-8B-CS4MB1アイ形ブッシュ入り金具なし
28,080
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
71518992DA63X400-8B-CS4MB2アイ形ブッシュ入り金具なし
31,110
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする