曜日別特売

スリムシリンダ DA63X600

スリムシリンダ DA63X600 - コガネイスリムシリンダ DA63X600 - コガネイスリムシリンダ DA63X600 - コガネイスリムシリンダ DA63X600 - コガネイスリムシリンダ DA63X600 - コガネイスリムシリンダ DA63X600 - コガネイスリムシリンダ DA63X600 - コガネイスリムシリンダ DA63X600 - コガネイ
シリンダ内径(Φmm)63ストローク(mm)600作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式標準装備(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.7使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~500内容量1個
101件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71521537DA63X600基本形金具なし
31,700
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71521546DA63X600-1両フート形金具なし
31,700
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71521555DA63X600-1-CS3MA1両フート形金具なし
34,360
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71521564DA63X600-1-CS3MA2両フート形金具なし
37,020
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71521573DA63X600-1-CS4MB1両フート形金具なし
34,730
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71521582DA63X600-1-CS4MB2両フート形金具なし
37,760
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71521598DA63X600-1-Y-ZG530A1両フート形Y形ナックル付(ピン金具付)
36,300
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71521607DA63X600-1-Y-ZG530A2両フート形Y形ナックル付(ピン金具付)
39,330
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71521616DA63X600-1-ZG530A1両フート形金具なし
34,730
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71521625DA63X600-1-ZG530A2両フート形金具なし
37,760
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71521634DA63X600-1-ZG530A3両フート形金具なし
40,790
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71521643DA63X600-1-ZG530B1両フート形金具なし
35,090
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71521652DA63X600-1-ZG530B2両フート形金具なし
38,480
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71521668DA63X600-1-ZG553B1両フート形金具なし
35,210
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71521677DA63X600-1-ZG553B2両フート形金具なし
38,720
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71521686DA63X600-3フランジ形金具なし
31,700
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71521695DA63X600-3-CS4MA1フランジ形金具なし
34,360
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71521704DA63X600-3-CS4MA2フランジ形金具なし
37,020
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71521713DA63X600-3-CS4MB1フランジ形金具なし
34,730
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71521722DA63X600-3-CS4MB2フランジ形金具なし
37,760
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71521738DA63X600-8Bアイ形ブッシュ入り金具なし
31,700
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
71521747DA63X600-8B-8Eアイ形ブッシュ入りアイ支持金具付金具なし
33,270
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
71521756DA63X600-8B-8E-CS3MA1アイ形ブッシュ入りアイ支持金具付金具なし
35,930
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
71521765DA63X600-8B-8E-CS3MA2アイ形ブッシュ入りアイ支持金具付金具なし
38,590
36,980
40,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
71521774DA63X600-8B-8E-CS3MB1アイ形ブッシュ入りアイ支持金具付金具なし
36,300
33,980
37,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
71521783DA63X600-8B-8E-CS3MB2アイ形ブッシュ入りアイ支持金具付金具なし
39,330
37,980
41,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
71521792DA63X600-8B-8E-CS4MB1アイ形ブッシュ入りアイ支持金具付金具なし
36,300
33,980
37,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
71521808DA63X600-8B-8E-CS4MB2アイ形ブッシュ入りアイ支持金具付金具なし
39,330
37,980
41,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
71521817DA63X600-8B-8E-Iアイ形ブッシュ入りアイ支持金具付I形ナックル付
34,600
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
71521826DA63X600-8B-8E-I-ZG530B1アイ形ブッシュ入りアイ支持金具付I形ナックル付
37,990
36,980
40,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
71521835DA63X600-8B-8E-I-ZG530B2アイ形ブッシュ入りアイ支持金具付I形ナックル付
41,380
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
71521844DA63X600-8B-8E-Yアイ形ブッシュ入りアイ支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
34,840
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
71521853DA63X600-8B-8E-Y-CS3MA1アイ形ブッシュ入りアイ支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
37,500
35,980
39,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
71521862DA63X600-8B-8E-Y-CS3MA2アイ形ブッシュ入りアイ支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
40,160
37,980
41,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
71521878DA63X600-8B-8E-Y-CS3MB1アイ形ブッシュ入りアイ支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
37,870
35,980
39,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
71521887DA63X600-8B-8E-Y-ZG530A1アイ形ブッシュ入りアイ支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
37,870
35,980
39,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
71521896DA63X600-8B-8E-Y-ZG530A2アイ形ブッシュ入りアイ支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
40,900
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
71521905DA63X600-8B-8E-Y-ZG530B1アイ形ブッシュ入りアイ支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
38,230
36,980
40,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
71521914DA63X600-8B-8E-Y-ZG530B2アイ形ブッシュ入りアイ支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
41,620
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
71521923DA63X600-8B-8E-ZG530A1アイ形ブッシュ入りアイ支持金具付金具なし
36,300
33,980
37,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
71521932DA63X600-8B-8E-ZG530A2アイ形ブッシュ入りアイ支持金具付金具なし
39,330
37,980
41,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
71521948DA63X600-8B-8E-ZG530A3アイ形ブッシュ入りアイ支持金具付金具なし
42,360
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
71521957DA63X600-8B-8E-ZG530B1アイ形ブッシュ入りアイ支持金具付金具なし
36,660
34,980
38,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
71521966DA63X600-8B-8E-ZG530B2アイ形ブッシュ入りアイ支持金具付金具なし
40,050
37,980
41,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
71521975DA63X600-8B-8E-ZG553A1アイ形ブッシュ入りアイ支持金具付金具なし
36,420
33,980
37,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
71521984DA63X600-8B-8E-ZG553A2アイ形ブッシュ入りアイ支持金具付金具なし
39,570
37,980
41,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
71521993DA63X600-8B-CS3MB1アイ形ブッシュ入り金具なし
34,730
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
71522002DA63X600-8B-CS3MB2アイ形ブッシュ入り金具なし
37,760
35,980
39,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
71522018DA63X600-8B-CS4MB1アイ形ブッシュ入り金具なし
34,730
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
71522027DA63X600-8B-CS4MB2アイ形ブッシュ入り金具なし
37,760
35,980
39,578(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする