スリムシリンダ DAB63X100

スリムシリンダ DAB63X100 - コガネイスリムシリンダ DAB63X100 - コガネイスリムシリンダ DAB63X100 - コガネイスリムシリンダ DAB63X100 - コガネイスリムシリンダ DAB63X100 - コガネイスリムシリンダ DAB63X100 - コガネイスリムシリンダ DAB63X100 - コガネイスリムシリンダ DAB63X100 - コガネイ
シリンダ内径(Φmm)63ストローク(mm)100作動方式複動片ロッド仕様スリムブロックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク15mm)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.7使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~500内容量1個
23件中 123各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71556783DAB63X100-2サイドマウント金具なし
22,260
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
71556792DAB63X100-2-CS3MB1サイドマウント金具なし
25,290
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71556808DAB63X100-2-CS3MB2サイドマウント金具なし
28,320
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71556817DAB63X100-2-CS3MB3サイドマウント金具なし
31,350
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
71556826DAB63X100-2-CS4MA1サイドマウント金具なし
24,920
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71556835DAB63X100-2-CS4MA2サイドマウント金具なし
27,580
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71556844DAB63X100-2-CS4MA3サイドマウント金具なし
30,240
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71556853DAB63X100-2-Y-CS4MB1サイドマウントY形ナックル付(ピン金具付)
26,860
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71556862DAB63X100-2-Y-CS5MA1サイドマウントY形ナックル付(ピン金具付)
26,370
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71556878DAB63X100-2-Y-CS5MA2サイドマウントY形ナックル付(ピン金具付)
28,910
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71556887DAB63X100-2-ZG530A1サイドマウント金具なし
25,290
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71556896DAB63X100-2-ZG530A2サイドマウント金具なし
28,320
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71556905DAB63X100-2-ZG530B1サイドマウント金具なし
25,650
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71556914DAB63X100-2-ZG530B2サイドマウント金具なし
29,040
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71556923DAB63X100-4フロントマウント金具なし
22,260
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71556932DAB63X100-4-CS3MA1フロントマウント金具なし
24,920
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71556948DAB63X100-4-CS3MB1フロントマウント金具なし
25,290
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71556957DAB63X100-4-CS3MB2フロントマウント金具なし
28,320
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71556966DAB63X100-4-CS4MA1フロントマウント金具なし
24,920
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71556975DAB63X100-4-CS4MA2フロントマウント金具なし
27,580
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71556984DAB63X100-4-ZG530A1フロントマウント金具なし
25,290
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71556993DAB63X100-4-ZG530A2フロントマウント金具なし
28,320
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71557002DAB63X100-4-ZG553B1フロントマウント金具なし
25,770
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする