コガネイ
スリムシリンダ DAB63X100
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ロッド先端ねじ・取付
が
23
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ロッド先端ねじ
金具なし
取付
フロントマウント
注文コード
71556966
品番
DAB63X100-4-CS4MA1
参考基準価格(税別)
¥24,920
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
取付
フロントマウント
ロッド先端ねじ
金具なし
仕様
スリムブロックシリンダ
シリンダ内径(Φmm)
63
ストローク(mm)
100
種類
一般シリンダ
使用温度範囲(℃)
0~70
クッション
可変式(ストローク15mm)
使用圧力範囲(MPa)
0.04~0.7
作動方式
複動片ロッド
使用流体
空気
本体形状
ブロック形
保証耐圧力(MPa)
1.03
給油
不要
配管接続口径
Rc1/4
作動速度範囲(mm/s)
30~500