曜日別特売

スリムシリンダ DAC20X750

スリムシリンダ DAC20X750 - コガネイスリムシリンダ DAC20X750 - コガネイスリムシリンダ DAC20X750 - コガネイスリムシリンダ DAC20X750 - コガネイスリムシリンダ DAC20X750 - コガネイスリムシリンダ DAC20X750 - コガネイスリムシリンダ DAC20X750 - コガネイスリムシリンダ DAC20X750 - コガネイ
シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)750作動方式複動片ロッド仕様可変クッション付スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.15~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~1000内容量1個
115件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71599045DAC20X750基本形金具なし
23,840
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71599054DAC20X750-1両フート形金具なし
23,840
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71599063DAC20X750-1-CS3MA1両フート形金具なし
26,500
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71599072DAC20X750-1-CS3MA2両フート形金具なし
29,160
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71599088DAC20X750-1-CS3MB1両フート形金具なし
26,870
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71599097DAC20X750-1-CS3MB2両フート形金具なし
29,900
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71599106DAC20X750-1-CS4MA1両フート形金具なし
26,500
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71599115DAC20X750-1-CS4MA2両フート形金具なし
29,160
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71599124DAC20X750-1-CS4MB1両フート形金具なし
26,870
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71599133DAC20X750-1-CS4MB2両フート形金具なし
29,900
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71599142DAC20X750-1-Y-CS3MB1両フート形Y形ナックル付(ピン金具付)
28,320
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71599158DAC20X750-1-Y-CS3MB2両フート形Y形ナックル付(ピン金具付)
31,350
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71599167DAC20X750-1-ZG530A1両フート形金具なし
26,870
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71599176DAC20X750-1-ZG530A2両フート形金具なし
29,900
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71599185DAC20X750-1-ZG530B1両フート形金具なし
27,230
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71599194DAC20X750-1-ZG530B2両フート形金具なし
30,620
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71599203DAC20X750-1-ZG553B1両フート形金具なし
27,350
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71599212DAC20X750-1-ZG553B2両フート形金具なし
30,860
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71599228DAC20X750-3フランジ形金具なし
23,840
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71599237DAC20X750-3-CS3MA1フランジ形金具なし
26,500
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71599246DAC20X750-3-CS3MB1フランジ形金具なし
26,870
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71599255DAC20X750-3-CS3MB2フランジ形金具なし
29,900
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71599264DAC20X750-3-CS4MA1フランジ形金具なし
26,500
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71599273DAC20X750-3-CS4MA2フランジ形金具なし
29,160
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71599282DAC20X750-3-ZG530A1フランジ形金具なし
26,870
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71599298DAC20X750-3-ZG530B1フランジ形金具なし
27,230
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71599307DAC20X750-3-ZG530B2フランジ形金具なし
30,620
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71599316DAC20X750-3-ZG553B1フランジ形金具なし
27,350
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71599325DAC20X750-3-ZG553B2フランジ形金具なし
30,860
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71599334DAC20X750-8Eアイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
24,450
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71599343DAC20X750-8E-CS3MA1アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
27,110
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71599352DAC20X750-8E-CS3MA2アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
29,770
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71599368DAC20X750-8E-CS3MB1アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
27,480
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71599377DAC20X750-8E-CS3MB2アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
30,510
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71599386DAC20X750-8E-CS4MA1アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
27,110
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71599395DAC20X750-8E-CS4MA2アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
29,770
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71599404DAC20X750-8E-CS4MB1アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
27,480
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71599413DAC20X750-8E-CS4MB2アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
30,510
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71599422DAC20X750-8E-Iアイ支持金具付(ピン金具付)I形ナックル付
25,660
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71599438DAC20X750-8E-I-ZG530B1アイ支持金具付(ピン金具付)I形ナックル付
29,050
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71599447DAC20X750-8E-I-ZG530B2アイ支持金具付(ピン金具付)I形ナックル付
32,440
30,980
34,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71599456DAC20X750-8E-I-ZG553A1アイ支持金具付(ピン金具付)I形ナックル付
28,810
28,798
31,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71599465DAC20X750-8E-I-ZG553A2アイ支持金具付(ピン金具付)I形ナックル付
31,960
30,980
34,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71599474DAC20X750-8E-Yアイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
25,900
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71599483DAC20X750-8E-Y-CS3MA1アイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
28,560
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71599492DAC20X750-8E-Y-CS3MA2アイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
31,220
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71599508DAC20X750-8E-Y-CS3MB1アイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
28,930
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
71599517DAC20X750-8E-Y-CS3MB2アイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
31,960
30,980
34,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71599526DAC20X750-8E-Y-CS4MB1アイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
28,930
28,898
31,788(税込)
7日以内出荷
返品不可
71599535DAC20X750-8E-Y-CS4MB2アイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
31,960
30,980
34,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする