スリムシリンダ DAC25X350

スリムシリンダ DAC25X350 - コガネイスリムシリンダ DAC25X350 - コガネイスリムシリンダ DAC25X350 - コガネイスリムシリンダ DAC25X350 - コガネイスリムシリンダ DAC25X350 - コガネイスリムシリンダ DAC25X350 - コガネイスリムシリンダ DAC25X350 - コガネイスリムシリンダ DAC25X350 - コガネイ
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)350作動方式複動片ロッド仕様可変クッション付スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.15~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~1000内容量1個
全123種類を絞り込む
取付
ロッド先端ねじ
123種類すべて表示中
注文コード
品番
取付
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71617008DAC25X350基本形金具なし
14,880
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
71617017DAC25X350-1両フート形金具なし
14,880
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71617026DAC25X350-1-CS3MA1両フート形金具なし
17,540
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71617035DAC25X350-1-CS3MA2両フート形金具なし
20,200
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71617044DAC25X350-1-CS3MB1両フート形金具なし
17,910
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71617053DAC25X350-1-CS3MB2両フート形金具なし
20,940
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71617062DAC25X350-1-CS4MB1両フート形金具なし
17,910
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71617078DAC25X350-1-CS4MB2両フート形金具なし
20,940
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71617087DAC25X350-1-Y-ZG530B1両フート形Y形ナックル付(ピン金具付)
19,720
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71617096DAC25X350-1-Y-ZG530B2両フート形Y形ナックル付(ピン金具付)
23,110
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71617105DAC25X350-1-ZG530A1両フート形金具なし
17,910
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71617114DAC25X350-1-ZG530A2両フート形金具なし
20,940
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71617123DAC25X350-1-ZG530A3両フート形金具なし
23,970
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71617132DAC25X350-1-ZG530B1両フート形金具なし
18,270
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71617148DAC25X350-1-ZG530B2両フート形金具なし
21,660
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71617157DAC25X350-1-ZG553A1両フート形金具なし
18,030
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71617166DAC25X350-1-ZG553A2両フート形金具なし
21,180
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71617175DAC25X350-1-ZG553B1両フート形金具なし
18,390
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71617184DAC25X350-1-ZG553B2両フート形金具なし
21,900
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71617193DAC25X350-3フランジ形金具なし
14,880
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71617202DAC25X350-3-CS3MA1フランジ形金具なし
17,540
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71617218DAC25X350-3-CS3MA2フランジ形金具なし
20,200
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71617227DAC25X350-3-CS3MB1フランジ形金具なし
17,910
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71617236DAC25X350-3-CS3MB2フランジ形金具なし
20,940
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71617245DAC25X350-3-CS4MA1フランジ形金具なし
17,540
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71617254DAC25X350-3-CS4MA2フランジ形金具なし
20,200
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71617263DAC25X350-3-CS4MB1フランジ形金具なし
17,910
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71617272DAC25X350-3-CS4MB2フランジ形金具なし
20,940
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71617288DAC25X350-3-ZG530A1フランジ形金具なし
17,910
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71617297DAC25X350-3-ZG530A2フランジ形金具なし
20,940
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71617306DAC25X350-3-ZG530A3フランジ形金具なし
23,970
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71617315DAC25X350-3-ZG530B1フランジ形金具なし
18,270
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71617324DAC25X350-3-ZG530B2フランジ形金具なし
21,660
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71617333DAC25X350-3-ZG553B1フランジ形金具なし
18,390
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71617342DAC25X350-3-ZG553B2フランジ形金具なし
21,900
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71617358DAC25X350-3-ZG553B3フランジ形金具なし
25,410
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71617367DAC25X350-3-ZG553B4フランジ形金具なし
28,920
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71617376DAC25X350-8Eアイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
15,490
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71617385DAC25X350-8E-CS3MA1アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
18,150
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71617394DAC25X350-8E-CS3MA2アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
20,810
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71617403DAC25X350-8E-CS3MB1アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
18,520
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71617412DAC25X350-8E-CS3MB2アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
21,550
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71617428DAC25X350-8E-CS4MA1アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
18,150
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71617437DAC25X350-8E-CS4MA2アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
20,810
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71617446DAC25X350-8E-CS4MB1アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
18,520
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71617455DAC25X350-8E-CS4MB2アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
21,550
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71617464DAC25X350-8E-Iアイ支持金具付(ピン金具付)I形ナックル付
16,700
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71617473DAC25X350-8E-I-ZG530A1アイ支持金具付(ピン金具付)I形ナックル付
19,730
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71617482DAC25X350-8E-Yアイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
16,940
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71617498DAC25X350-8E-Y-CS3MB1アイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
19,970
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする