曜日別特売

スリムシリンダ DAC25X600

スリムシリンダ DAC25X600 - コガネイスリムシリンダ DAC25X600 - コガネイスリムシリンダ DAC25X600 - コガネイスリムシリンダ DAC25X600 - コガネイスリムシリンダ DAC25X600 - コガネイスリムシリンダ DAC25X600 - コガネイスリムシリンダ DAC25X600 - コガネイスリムシリンダ DAC25X600 - コガネイ
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)600作動方式複動片ロッド仕様可変クッション付スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.15~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~1000内容量1個
123件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71624385DAC25X600基本形金具なし
21,540
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
71624394DAC25X600-1両フート形金具なし
21,540
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71624403DAC25X600-1-CS3MA1両フート形金具なし
24,200
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71624412DAC25X600-1-CS3MA2両フート形金具なし
26,860
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71624428DAC25X600-1-CS3MB1両フート形金具なし
24,570
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71624437DAC25X600-1-CS3MB2両フート形金具なし
27,600
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
71624446DAC25X600-1-CS4MB1両フート形金具なし
24,570
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71624455DAC25X600-1-CS4MB2両フート形金具なし
27,600
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71624464DAC25X600-1-Y-ZG530B1両フート形Y形ナックル付(ピン金具付)
26,380
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71624473DAC25X600-1-Y-ZG530B2両フート形Y形ナックル付(ピン金具付)
29,770
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71624482DAC25X600-1-ZG530A1両フート形金具なし
24,570
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71624498DAC25X600-1-ZG530A2両フート形金具なし
27,600
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71624507DAC25X600-1-ZG530A3両フート形金具なし
30,630
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71624516DAC25X600-1-ZG530B1両フート形金具なし
24,930
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71624525DAC25X600-1-ZG530B2両フート形金具なし
28,320
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71624534DAC25X600-1-ZG553A1両フート形金具なし
24,690
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71624543DAC25X600-1-ZG553A2両フート形金具なし
27,840
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71624552DAC25X600-1-ZG553B1両フート形金具なし
25,050
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71624568DAC25X600-1-ZG553B2両フート形金具なし
28,560
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71624577DAC25X600-3フランジ形金具なし
21,540
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71624586DAC25X600-3-CS3MA1フランジ形金具なし
24,200
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71624595DAC25X600-3-CS3MA2フランジ形金具なし
26,860
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71624604DAC25X600-3-CS3MB1フランジ形金具なし
24,570
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71624613DAC25X600-3-CS3MB2フランジ形金具なし
27,600
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71624622DAC25X600-3-CS4MA1フランジ形金具なし
24,200
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71624638DAC25X600-3-CS4MA2フランジ形金具なし
26,860
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71624647DAC25X600-3-CS4MB1フランジ形金具なし
24,570
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71624656DAC25X600-3-CS4MB2フランジ形金具なし
27,600
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71624665DAC25X600-3-ZG530A1フランジ形金具なし
24,570
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71624674DAC25X600-3-ZG530A2フランジ形金具なし
27,600
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71624683DAC25X600-3-ZG530A3フランジ形金具なし
30,630
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71624692DAC25X600-3-ZG530B1フランジ形金具なし
24,930
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71624708DAC25X600-3-ZG530B2フランジ形金具なし
28,320
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71624717DAC25X600-3-ZG553B1フランジ形金具なし
25,050
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71624726DAC25X600-3-ZG553B2フランジ形金具なし
28,560
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71624735DAC25X600-3-ZG553B3フランジ形金具なし
32,070
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71624744DAC25X600-3-ZG553B4フランジ形金具なし
35,580
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71624753DAC25X600-8Eアイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
22,150
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71624762DAC25X600-8E-CS3MA1アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
24,810
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71624778DAC25X600-8E-CS3MA2アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
27,470
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71624787DAC25X600-8E-CS3MB1アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
25,180
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71624796DAC25X600-8E-CS3MB2アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
28,210
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71624805DAC25X600-8E-CS4MA1アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
24,810
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71624814DAC25X600-8E-CS4MA2アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
27,470
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71624823DAC25X600-8E-CS4MB1アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
25,180
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71624832DAC25X600-8E-CS4MB2アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
28,210
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71624848DAC25X600-8E-Iアイ支持金具付(ピン金具付)I形ナックル付
23,360
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71624857DAC25X600-8E-I-ZG530A1アイ支持金具付(ピン金具付)I形ナックル付
26,390
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71624866DAC25X600-8E-Yアイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
23,600
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71624875DAC25X600-8E-Y-CS3MB1アイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
26,630
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする