曜日別特売

スリムシリンダ DAC25X750

スリムシリンダ DAC25X750 - コガネイスリムシリンダ DAC25X750 - コガネイスリムシリンダ DAC25X750 - コガネイスリムシリンダ DAC25X750 - コガネイスリムシリンダ DAC25X750 - コガネイスリムシリンダ DAC25X750 - コガネイスリムシリンダ DAC25X750 - コガネイスリムシリンダ DAC25X750 - コガネイ
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)750作動方式複動片ロッド仕様可変クッション付スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.15~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~1000内容量1個
123件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71628086DAC25X750基本形金具なし
25,530
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71628095DAC25X750-1両フート形金具なし
25,530
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71628104DAC25X750-1-CS3MA1両フート形金具なし
28,190
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71628113DAC25X750-1-CS3MA2両フート形金具なし
30,850
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71628122DAC25X750-1-CS3MB1両フート形金具なし
28,560
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71628138DAC25X750-1-CS3MB2両フート形金具なし
31,590
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71628147DAC25X750-1-CS4MB1両フート形金具なし
28,560
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71628156DAC25X750-1-CS4MB2両フート形金具なし
31,590
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71628165DAC25X750-1-Y-ZG530B1両フート形Y形ナックル付(ピン金具付)
30,370
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
71628174DAC25X750-1-Y-ZG530B2両フート形Y形ナックル付(ピン金具付)
33,760
30,980
34,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71628183DAC25X750-1-ZG530A1両フート形金具なし
28,560
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71628192DAC25X750-1-ZG530A2両フート形金具なし
31,590
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71628208DAC25X750-1-ZG530A3両フート形金具なし
34,620
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
71628217DAC25X750-1-ZG530B1両フート形金具なし
28,920
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71628226DAC25X750-1-ZG530B2両フート形金具なし
32,310
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71628235DAC25X750-1-ZG553A1両フート形金具なし
28,680
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71628244DAC25X750-1-ZG553A2両フート形金具なし
31,830
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71628253DAC25X750-1-ZG553B1両フート形金具なし
29,040
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71628262DAC25X750-1-ZG553B2両フート形金具なし
32,550
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71628278DAC25X750-3フランジ形金具なし
25,530
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71628287DAC25X750-3-CS3MA1フランジ形金具なし
28,190
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71628296DAC25X750-3-CS3MA2フランジ形金具なし
30,850
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71628305DAC25X750-3-CS3MB1フランジ形金具なし
28,560
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71628314DAC25X750-3-CS3MB2フランジ形金具なし
31,590
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71628323DAC25X750-3-CS4MA1フランジ形金具なし
28,190
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71628332DAC25X750-3-CS4MA2フランジ形金具なし
30,850
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71628348DAC25X750-3-CS4MB1フランジ形金具なし
28,560
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71628357DAC25X750-3-CS4MB2フランジ形金具なし
31,590
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71628366DAC25X750-3-ZG530A1フランジ形金具なし
28,560
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71628375DAC25X750-3-ZG530A2フランジ形金具なし
31,590
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71628384DAC25X750-3-ZG530A3フランジ形金具なし
34,620
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71628393DAC25X750-3-ZG530B1フランジ形金具なし
28,920
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71628402DAC25X750-3-ZG530B2フランジ形金具なし
32,310
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71628418DAC25X750-3-ZG553B1フランジ形金具なし
29,040
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71628427DAC25X750-3-ZG553B2フランジ形金具なし
32,550
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71628436DAC25X750-3-ZG553B3フランジ形金具なし
36,060
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71628445DAC25X750-3-ZG553B4フランジ形金具なし
39,570
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71628454DAC25X750-8Eアイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
26,140
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71628463DAC25X750-8E-CS3MA1アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
28,800
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71628472DAC25X750-8E-CS3MA2アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
31,460
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71628488DAC25X750-8E-CS3MB1アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
29,170
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71628497DAC25X750-8E-CS3MB2アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
32,200
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71628506DAC25X750-8E-CS4MA1アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
28,800
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71628515DAC25X750-8E-CS4MA2アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
31,460
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71628524DAC25X750-8E-CS4MB1アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
29,170
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71628533DAC25X750-8E-CS4MB2アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
32,200
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71628542DAC25X750-8E-Iアイ支持金具付(ピン金具付)I形ナックル付
27,350
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71628558DAC25X750-8E-I-ZG530A1アイ支持金具付(ピン金具付)I形ナックル付
30,380
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71628567DAC25X750-8E-Yアイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
27,590
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71628576DAC25X750-8E-Y-CS3MB1アイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
30,620
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする