スリムシリンダ DAC40X1050

スリムシリンダ DAC40X1050 - コガネイスリムシリンダ DAC40X1050 - コガネイスリムシリンダ DAC40X1050 - コガネイスリムシリンダ DAC40X1050 - コガネイスリムシリンダ DAC40X1050 - コガネイスリムシリンダ DAC40X1050 - コガネイスリムシリンダ DAC40X1050 - コガネイスリムシリンダ DAC40X1050 - コガネイ
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)1050作動方式複動片ロッド仕様可変クッション付スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~1000内容量1個
120件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71664014DAC40X1050基本形金具なし
42,960
40,980
45,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71664023DAC40X1050-1両フート形金具なし
42,960
40,980
45,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71664032DAC40X1050-1-CS3MA1両フート形金具なし
45,620
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71664048DAC40X1050-1-CS4MB1両フート形金具なし
45,990
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71664057DAC40X1050-1-CS4MB2両フート形金具なし
49,020
46,980
51,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71664066DAC40X1050-1-ZG530A1両フート形金具なし
45,990
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71664075DAC40X1050-1-ZG530A2両フート形金具なし
49,020
46,980
51,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71664084DAC40X1050-1-ZG530B1両フート形金具なし
46,350
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71664093DAC40X1050-1-ZG530B2両フート形金具なし
49,740
46,980
51,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71664102DAC40X1050-3フランジ形金具なし
42,960
40,980
45,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71664118DAC40X1050-3-CS3MA1フランジ形金具なし
45,620
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71664127DAC40X1050-3-CS3MA2フランジ形金具なし
48,280
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71664136DAC40X1050-3-CS3MB1フランジ形金具なし
45,990
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71664145DAC40X1050-3-CS3MB2フランジ形金具なし
49,020
46,980
51,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71664154DAC40X1050-3-CS4F1フランジ形金具なし
47,440
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71664163DAC40X1050-3-CS4F2フランジ形金具なし
51,920
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71664172DAC40X1050-3-CS4F3フランジ形金具なし
56,400
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71664188DAC40X1050-3-CS4F4フランジ形金具なし
60,880
55,980
61,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71664197DAC40X1050-3-CS4MA1フランジ形金具なし
45,620
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71664206DAC40X1050-3-CS4MA2フランジ形金具なし
48,280
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71664215DAC40X1050-3-CS4MB1フランジ形金具なし
45,990
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71664224DAC40X1050-3-CS4MB2フランジ形金具なし
49,020
46,980
51,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71664233DAC40X1050-3-I-ZG553B1フランジ形I形ナックル付
47,800
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71664242DAC40X1050-3-I-ZG553B2フランジ形I形ナックル付
51,310
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71664258DAC40X1050-3-Y-CS4MB1フランジ形Y形ナックル付(ピン金具付)
47,560
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71664267DAC40X1050-3-Y-CS4MB2フランジ形Y形ナックル付(ピン金具付)
50,590
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71664276DAC40X1050-3-ZG530A1フランジ形金具なし
45,990
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71664285DAC40X1050-3-ZG530A2フランジ形金具なし
49,020
46,980
51,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71664294DAC40X1050-3-ZG530A3フランジ形金具なし
52,050
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71664303DAC40X1050-3-ZG530B1フランジ形金具なし
46,350
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71664312DAC40X1050-3-ZG530B2フランジ形金具なし
49,740
46,980
51,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71664328DAC40X1050-3-ZG553B1フランジ形金具なし
46,470
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71664337DAC40X1050-3-ZG553B2フランジ形金具なし
49,980
46,980
51,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71664346DAC40X1050-8Eアイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
43,810
40,980
45,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71664355DAC40X1050-8E-CS3MA1アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
46,470
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71664364DAC40X1050-8E-CS3MA2アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
49,130
46,980
51,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71664373DAC40X1050-8E-CS4MA1アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
46,470
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71664382DAC40X1050-8E-CS4MA2アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
49,130
46,980
51,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71664398DAC40X1050-8E-CS4MB1アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
46,840
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71664407DAC40X1050-8E-CS4MB2アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
49,870
46,980
51,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71664416DAC40X1050-8E-I-ZG530A1アイ支持金具付(ピン金具付)I形ナックル付
48,170
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71664425DAC40X1050-8E-I-ZG530A2アイ支持金具付(ピン金具付)I形ナックル付
51,200
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71664434DAC40X1050-8E-Yアイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
45,380
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71664443DAC40X1050-8E-Y-CS3MB1アイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
48,410
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71664452DAC40X1050-8E-Y-CS3MB2アイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
51,440
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71664468DAC40X1050-8E-Y-CS4MA1アイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
48,040
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71664477DAC40X1050-8E-Y-CS4MA2アイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
50,700
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71664486DAC40X1050-8E-Y-CS4MB1アイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
48,410
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71664495DAC40X1050-8E-Y-CS4MB2アイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
51,440
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71664504DAC40X1050-8E-Y-ZG530A1アイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
48,410
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする