曜日別特売

スリムシリンダ DAC40X150

スリムシリンダ DAC40X150 - コガネイスリムシリンダ DAC40X150 - コガネイスリムシリンダ DAC40X150 - コガネイスリムシリンダ DAC40X150 - コガネイスリムシリンダ DAC40X150 - コガネイスリムシリンダ DAC40X150 - コガネイスリムシリンダ DAC40X150 - コガネイスリムシリンダ DAC40X150 - コガネイ
ストローク(mm)150作動方式複動片ロッド使用流体空気給油不要配管接続口径Rc1/8クッション可変式(ストローク12mm)仕様可変クッション付スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)40種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32作動速度範囲(mm/s)30~1000内容量1個
全120種類を絞り込む
取付
ロッド先端ねじ
120種類すべて表示中
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
ストローク(mm)
取付
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71666412DAC40X15040150基本形金具なし
13,920
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
71666428DAC40X150-140150両フート形金具なし
13,920
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71666437DAC40X150-1-CS3MA140150両フート形金具なし
16,580
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71666446DAC40X150-1-CS4MB140150両フート形金具なし
16,950
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71666455DAC40X150-1-CS4MB240150両フート形金具なし
19,980
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71666464DAC40X150-1-ZG530A140150両フート形金具なし
16,950
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71666473DAC40X150-1-ZG530A240150両フート形金具なし
19,980
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71666482DAC40X150-1-ZG530B140150両フート形金具なし
17,310
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71666498DAC40X150-1-ZG530B240150両フート形金具なし
20,700
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71666507DAC40X150-340150フランジ形金具なし
13,920
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71666516DAC40X150-3-CS3MA140150フランジ形金具なし
16,580
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71666525DAC40X150-3-CS3MA240150フランジ形金具なし
19,240
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71666534DAC40X150-3-CS3MB140150フランジ形金具なし
16,950
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71666543DAC40X150-3-CS3MB240150フランジ形金具なし
19,980
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71666552DAC40X150-3-CS4F140150フランジ形金具なし
18,400
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71666568DAC40X150-3-CS4F240150フランジ形金具なし
22,880
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71666577DAC40X150-3-CS4F340150フランジ形金具なし
27,360
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71666586DAC40X150-3-CS4F440150フランジ形金具なし
31,840
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71666595DAC40X150-3-CS4MA140150フランジ形金具なし
16,580
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71666604DAC40X150-3-CS4MA240150フランジ形金具なし
19,240
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71666613DAC40X150-3-CS4MB140150フランジ形金具なし
16,950
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71666622DAC40X150-3-CS4MB240150フランジ形金具なし
19,980
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71666638DAC40X150-3-I-ZG553B140150フランジ形I形ナックル付
18,760
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71666647DAC40X150-3-I-ZG553B240150フランジ形I形ナックル付
22,270
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71666656DAC40X150-3-Y-CS4MB140150フランジ形Y形ナックル付(ピン金具付)
18,520
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71666665DAC40X150-3-Y-CS4MB240150フランジ形Y形ナックル付(ピン金具付)
21,550
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71666674DAC40X150-3-ZG530A140150フランジ形金具なし
16,950
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71666683DAC40X150-3-ZG530A240150フランジ形金具なし
19,980
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71666692DAC40X150-3-ZG530A340150フランジ形金具なし
23,010
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71666708DAC40X150-3-ZG530B140150フランジ形金具なし
17,310
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71666717DAC40X150-3-ZG530B240150フランジ形金具なし
20,700
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71666726DAC40X150-3-ZG553B140150フランジ形金具なし
17,430
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71666735DAC40X150-3-ZG553B240150フランジ形金具なし
20,940
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71666744DAC40X150-8E40150アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
14,770
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71666753DAC40X150-8E-CS3MA140150アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
17,430
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71666762DAC40X150-8E-CS3MA240150アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
20,090
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71666778DAC40X150-8E-CS4MA140150アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
17,430
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71666787DAC40X150-8E-CS4MA240150アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
20,090
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71666796DAC40X150-8E-CS4MB140150アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
17,800
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71666805DAC40X150-8E-CS4MB240150アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
20,830
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71666814DAC40X150-8E-I-ZG530A140150アイ支持金具付(ピン金具付)I形ナックル付
19,130
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71666823DAC40X150-8E-I-ZG530A240150アイ支持金具付(ピン金具付)I形ナックル付
22,160
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71666832DAC40X150-8E-Y40150アイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
16,340
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71666848DAC40X150-8E-Y-CS3MB140150アイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
19,370
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71666857DAC40X150-8E-Y-CS3MB240150アイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
22,400
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71666866DAC40X150-8E-Y-CS4MA140150アイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
19,000
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71666875DAC40X150-8E-Y-CS4MA240150アイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
21,660
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71666884DAC40X150-8E-Y-CS4MB140150アイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
19,370
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71666893DAC40X150-8E-Y-CS4MB240150アイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
22,400
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71666902DAC40X150-8E-Y-ZG530A140150アイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
19,370
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする