曜日別特売

スリムシリンダ DAC40X650

スリムシリンダ DAC40X650 - コガネイスリムシリンダ DAC40X650 - コガネイスリムシリンダ DAC40X650 - コガネイスリムシリンダ DAC40X650 - コガネイスリムシリンダ DAC40X650 - コガネイスリムシリンダ DAC40X650 - コガネイスリムシリンダ DAC40X650 - コガネイスリムシリンダ DAC40X650 - コガネイ
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)650作動方式複動片ロッド仕様可変クッション付スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~1000内容量1個
全120種類を絞り込む
取付
ロッド先端ねじ
120種類すべて表示中
注文コード
品番
取付
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71680814DAC40X650基本形金具なし
28,440
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71680823DAC40X650-1両フート形金具なし
28,440
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71680832DAC40X650-1-CS3MA1両フート形金具なし
31,100
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71680848DAC40X650-1-CS4MB1両フート形金具なし
31,470
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71680857DAC40X650-1-CS4MB2両フート形金具なし
34,500
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71680866DAC40X650-1-ZG530A1両フート形金具なし
31,470
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71680875DAC40X650-1-ZG530A2両フート形金具なし
34,500
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71680884DAC40X650-1-ZG530B1両フート形金具なし
31,830
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71680893DAC40X650-1-ZG530B2両フート形金具なし
35,220
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71680902DAC40X650-3フランジ形金具なし
28,440
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71680918DAC40X650-3-CS3MA1フランジ形金具なし
31,100
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71680927DAC40X650-3-CS3MA2フランジ形金具なし
33,760
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
71680936DAC40X650-3-CS3MB1フランジ形金具なし
31,470
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71680945DAC40X650-3-CS3MB2フランジ形金具なし
34,500
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71680954DAC40X650-3-CS4F1フランジ形金具なし
32,920
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71680963DAC40X650-3-CS4F2フランジ形金具なし
37,400
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71680972DAC40X650-3-CS4F3フランジ形金具なし
41,880
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71680988DAC40X650-3-CS4F4フランジ形金具なし
46,360
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71680997DAC40X650-3-CS4MA1フランジ形金具なし
31,100
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71681006DAC40X650-3-CS4MA2フランジ形金具なし
33,760
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71681015DAC40X650-3-CS4MB1フランジ形金具なし
31,470
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71681024DAC40X650-3-CS4MB2フランジ形金具なし
34,500
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71681033DAC40X650-3-I-ZG553B1フランジ形I形ナックル付
33,280
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71681042DAC40X650-3-I-ZG553B2フランジ形I形ナックル付
36,790
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71681058DAC40X650-3-Y-CS4MB1フランジ形Y形ナックル付(ピン金具付)
33,040
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71681067DAC40X650-3-Y-CS4MB2フランジ形Y形ナックル付(ピン金具付)
36,070
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71681076DAC40X650-3-ZG530A1フランジ形金具なし
31,470
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71681085DAC40X650-3-ZG530A2フランジ形金具なし
34,500
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71681094DAC40X650-3-ZG530A3フランジ形金具なし
37,530
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71681103DAC40X650-3-ZG530B1フランジ形金具なし
31,830
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71681112DAC40X650-3-ZG530B2フランジ形金具なし
35,220
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71681128DAC40X650-3-ZG553B1フランジ形金具なし
31,950
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71681137DAC40X650-3-ZG553B2フランジ形金具なし
35,460
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71681146DAC40X650-8Eアイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
29,290
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71681155DAC40X650-8E-CS3MA1アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
31,950
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71681164DAC40X650-8E-CS3MA2アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
34,610
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71681173DAC40X650-8E-CS4MA1アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
31,950
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71681182DAC40X650-8E-CS4MA2アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
34,610
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71681198DAC40X650-8E-CS4MB1アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
32,320
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71681207DAC40X650-8E-CS4MB2アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
35,350
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71681216DAC40X650-8E-I-ZG530A1アイ支持金具付(ピン金具付)I形ナックル付
33,650
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71681225DAC40X650-8E-I-ZG530A2アイ支持金具付(ピン金具付)I形ナックル付
36,680
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71681234DAC40X650-8E-Yアイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
30,860
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71681243DAC40X650-8E-Y-CS3MB1アイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
33,890
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71681252DAC40X650-8E-Y-CS3MB2アイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
36,920
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71681268DAC40X650-8E-Y-CS4MA1アイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
33,520
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71681277DAC40X650-8E-Y-CS4MA2アイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
36,180
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71681286DAC40X650-8E-Y-CS4MB1アイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
33,890
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71681295DAC40X650-8E-Y-CS4MB2アイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
36,920
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71681304DAC40X650-8E-Y-ZG530A1アイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
33,890
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする