スリムシリンダ DACJ40

スリムシリンダ DACJ40 - コガネイスリムシリンダ DACJ40 - コガネイスリムシリンダ DACJ40 - コガネイスリムシリンダ DACJ40 - コガネイスリムシリンダ DACJ40 - コガネイスリムシリンダ DACJ40 - コガネイスリムシリンダ DACJ40 - コガネイスリムシリンダ DACJ40 - コガネイ
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド仕様可変クッション付スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~1000ロッド先端ねじ金具なし内容量1個
102件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
取付
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71692662DACJ40X100-1-ZG553A1100両フート形
21,730
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71692678DACJ40X100-1-ZG553A2100両フート形
24,880
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71692687DACJ40X100-A-3-CS3MA1100フランジ形
21,240
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71692696DACJ40X100-A-3-CS3MA2100フランジ形
23,900
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71692705DACJ40X100-A-CS3MA1100基本形
21,240
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71692714DACJ40X100-A-CS3MA2100基本形
23,900
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71692723DACJ40X125-1-ZG553A1125両フート形
22,510
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71692732DACJ40X125-1-ZG553A2125両フート形
25,660
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71692748DACJ40X125-A-3-CS3MA1125フランジ形
22,020
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71692757DACJ40X125-A-3-CS3MA2125フランジ形
24,680
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71692766DACJ40X125-A-CS3MA1125基本形
22,020
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71692775DACJ40X125-A-CS3MA2125基本形
24,680
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71692784DACJ40X150-1-ZG553A1150両フート形
23,300
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71692793DACJ40X150-1-ZG553A2150両フート形
26,450
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71692802DACJ40X150-A-3-CS3MA1150フランジ形
22,810
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71692818DACJ40X150-A-3-CS3MA2150フランジ形
25,470
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71692827DACJ40X150-A-CS3MA1150基本形
22,810
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71692836DACJ40X150-A-CS3MA2150基本形
25,470
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71692845DACJ40X200-1-ZG553A1200両フート形
25,000
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71692854DACJ40X200-1-ZG553A2200両フート形
28,150
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71692863DACJ40X200-A-3-CS3MA1200フランジ形
24,510
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71692872DACJ40X200-A-3-CS3MA2200フランジ形
27,170
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71692888DACJ40X200-A-CS3MA1200基本形
24,510
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71692897DACJ40X200-A-CS3MA2200基本形
27,170
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71692906DACJ40X250-1-ZG553A1250両フート形
26,380
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71692915DACJ40X250-1-ZG553A2250両フート形
29,530
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71692924DACJ40X250-A-3-CS3MA1250フランジ形
25,890
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71692933DACJ40X250-A-3-CS3MA2250フランジ形
28,550
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71692942DACJ40X250-A-CS3MA1250基本形
25,890
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71692958DACJ40X250-A-CS3MA2250基本形
28,550
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71692967DACJ40X25-1-ZG553A125両フート形
19,490
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71692976DACJ40X25-1-ZG553A225両フート形
22,640
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71692985DACJ40X25-A-3-CS3MA125フランジ形
19,000
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71692994DACJ40X25-A-3-CS3MA225フランジ形
21,660
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71693003DACJ40X25-A-CS3MA125基本形
19,000
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71693012DACJ40X25-A-CS3MA225基本形
21,660
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71693028DACJ40X300-1-ZG553A1300両フート形
28,020
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71693037DACJ40X300-1-ZG553A2300両フート形
31,170
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71693046DACJ40X300-A-3-CS3MA1300フランジ形
27,530
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71693055DACJ40X300-A-3-CS3MA2300フランジ形
30,190
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71693064DACJ40X300-A-CS3MA1300基本形
27,530
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71693073DACJ40X300-A-CS3MA2300基本形
30,190
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71693082DACJ40X350-1-ZG553A1350両フート形
29,650
26,980
29,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
71693098DACJ40X350-1-ZG553A2350両フート形
32,800
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
71693107DACJ40X350-A-3-CS3MA1350フランジ形
29,160
25,980
28,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
71693116DACJ40X350-A-3-CS3MA2350フランジ形
31,820
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
71693125DACJ40X350-A-CS3MA1350基本形
29,160
25,980
28,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
71693134DACJ40X350-A-CS3MA2350基本形
31,820
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
71693143DACJ40X400-1-ZG553A1400両フート形
33,040
30,980
34,078(税込)
15日以内出荷
71693152DACJ40X400-1-ZG553A2400両フート形
36,190
32,980
36,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする