曜日別特売

スリムシリンダ DV32X400

スリムシリンダ DV32X400 - コガネイスリムシリンダ DV32X400 - コガネイスリムシリンダ DV32X400 - コガネイスリムシリンダ DV32X400 - コガネイスリムシリンダ DV32X400 - コガネイスリムシリンダ DV32X400 - コガネイスリムシリンダ DV32X400 - コガネイスリムシリンダ DV32X400 - コガネイ
シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)400作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~300内容量1個
83件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71928422DV32X400/AC100V基本形金具なし
27,100
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71928438DV32X400/AC200V基本形金具なし
27,100
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71928447DV32X400/DC24V基本形金具なし
28,010
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71928456DV32X400-1/AC100Vフート形金具なし
27,100
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71928465DV32X400-1/AC200Vフート形金具なし
27,100
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71928474DV32X400-1/DC24Vフート形金具なし
28,010
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71928483DV32X400-11T/AC200Vフート形金具なし
27,710
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71928492DV32X400-11T-80/AC200Vフート形金具なし
28,560
27,980
30,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
71928508DV32X400-11T-80-S/AC200Vフート形金具なし
28,560
27,980
30,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
71928517DV32X400-11T-81/AC200Vフート形金具なし
28,800
27,980
30,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
71928526DV32X400-11T-CS4MA1/AC100Vフート形金具なし
30,370
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71928535DV32X400-11T-CS4MA2/AC100Vフート形金具なし
33,030
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71928544DV32X400-11T-I/AC200Vフート形I形ナックル付
28,920
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71928553DV32X400-11T-I-S/AC100Vフート形I形ナックル付
28,920
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71928562DV32X400-11T-S/AC200Vフート形金具なし
27,710
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71928578DV32X400-11T-S/DC24Vフート形金具なし
28,620
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71928587DV32X400-11T-S-CS3MC1/AC100Vフート形金具なし
30,980
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71928596DV32X400-11T-T/AC200Vフート形金具なし
29,530
28,980
31,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
71928605DV32X400-11T-Y/AC100Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
29,160
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71928614DV32X400-11T-Y/DC24Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
30,070
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71928623DV32X400-11T-Y-CS2F1/AC100Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
33,640
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71928632DV32X400-11T-Y-CS2F2/AC100Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
38,120
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71928648DV32X400-11T-Y-CS3MA1/AC200Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
31,820
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71928657DV32X400-11T-Y-CS3MA2/AC200Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
34,480
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71928666DV32X400-11T-Y-S/AC200Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
29,160
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71928675DV32X400-12/AC100Vロッドトラニオン形金具なし
27,830
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71928684DV32X400-12/AC200Vロッドトラニオン形金具なし
27,830
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71928693DV32X400-12-80/AC200Vロッドトラニオン形金具なし
28,680
27,980
30,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
71928702DV32X400-12-81/AC200Vロッドトラニオン形金具なし
28,920
27,980
30,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
71928718DV32X400-1-80-T-CS3MB1/AC100Vフート形金具なし
32,800
29,980
32,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
71928727DV32X400-1-81-S-CS3MA1/AC200Vフート形金具なし
30,850
29,980
32,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
71928736DV32X400-1-81-S-CS3MA2/AC200Vフート形金具なし
33,510
32,980
36,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
71928745DV32X400-1-CS3MA1/AC100Vフート形金具なし
29,760
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
71928754DV32X400-1-CS3MA2/AC100Vフート形金具なし
32,420
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71928763DV32X400-1-CS3MB1/AC100Vフート形金具なし
30,130
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71928772DV32X400-1-CS3MB2/AC100Vフート形金具なし
33,160
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71928788DV32X400-1-S/AC200Vフート形金具なし
27,100
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71928797DV32X400-1-S-CS3MA1/AC200Vフート形金具なし
29,760
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71928806DV32X400-1-S-CS3MA2/AC200Vフート形金具なし
32,420
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71928815DV32X400-1-Y/AC200Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
28,550
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71928824DV32X400-1-Y-S/AC100Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
28,550
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71928833DV32X400-1-Y-S/AC200Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
28,550
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71928842DV32X400-1-Y-S-CS3MA1/AC200Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
31,210
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71928858DV32X400-1-Y-S-CS3MA2/AC200Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
33,870
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71928867DV32X400-1-Y-S-CS3MB1/AC200Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
31,580
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71928876DV32X400-1-Y-S-CS3MB2/AC200Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
34,610
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71928885DV32X400-1-ZG530B1/DC24Vフート形金具なし
31,400
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71928894DV32X400-1-ZG530B2/DC24Vフート形金具なし
34,790
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71928903DV32X400-3/AC100Vフランジ形金具なし
27,100
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71928912DV32X400-3/AC200Vフランジ形金具なし
27,100
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする