曜日別特売

スリムシリンダ DV32X450

スリムシリンダ DV32X450 - コガネイスリムシリンダ DV32X450 - コガネイスリムシリンダ DV32X450 - コガネイスリムシリンダ DV32X450 - コガネイスリムシリンダ DV32X450 - コガネイスリムシリンダ DV32X450 - コガネイスリムシリンダ DV32X450 - コガネイスリムシリンダ DV32X450 - コガネイ
シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)450作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~300内容量1個
全83種類を絞り込む
取付
ロッド先端ねじ
83種類すべて表示中
注文コード
品番
取付
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71929253DV32X450/AC100V基本形金具なし
28,680
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71929262DV32X450/AC200V基本形金具なし
28,680
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71929278DV32X450/DC24V基本形金具なし
29,590
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71929287DV32X450-1/AC100Vフート形金具なし
28,680
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71929296DV32X450-1/AC200Vフート形金具なし
28,680
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71929305DV32X450-1/DC24Vフート形金具なし
29,590
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71929314DV32X450-11T/AC200Vフート形金具なし
29,290
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71929323DV32X450-11T-80/AC200Vフート形金具なし
30,140
28,980
31,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
71929332DV32X450-11T-80-S/AC200Vフート形金具なし
30,140
28,980
31,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
71929348DV32X450-11T-81/AC200Vフート形金具なし
30,380
28,980
31,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
71929357DV32X450-11T-CS4MA1/AC100Vフート形金具なし
31,950
30,980
34,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71929366DV32X450-11T-CS4MA2/AC100Vフート形金具なし
34,610
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71929375DV32X450-11T-I/AC200Vフート形I形ナックル付
30,500
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71929384DV32X450-11T-I-S/AC100Vフート形I形ナックル付
30,500
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71929393DV32X450-11T-S/AC200Vフート形金具なし
29,290
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71929402DV32X450-11T-S/DC24Vフート形金具なし
30,200
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71929418DV32X450-11T-S-CS3MC1/AC100Vフート形金具なし
32,560
30,980
34,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71929427DV32X450-11T-T/AC200Vフート形金具なし
31,110
29,980
32,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
71929436DV32X450-11T-Y/AC100Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
30,740
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71929445DV32X450-11T-Y/DC24Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
31,650
30,980
34,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71929454DV32X450-11T-Y-CS2F1/AC100Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
35,220
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71929463DV32X450-11T-Y-CS2F2/AC100Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
39,700
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71929472DV32X450-11T-Y-CS3MA1/AC200Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
33,400
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71929488DV32X450-11T-Y-CS3MA2/AC200Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
36,060
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71929497DV32X450-11T-Y-S/AC200Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
30,740
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71929506DV32X450-12/AC100Vロッドトラニオン形金具なし
29,410
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71929515DV32X450-12/AC200Vロッドトラニオン形金具なし
29,410
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71929524DV32X450-12-80/AC200Vロッドトラニオン形金具なし
30,260
28,980
31,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
71929533DV32X450-12-81/AC200Vロッドトラニオン形金具なし
30,500
29,980
32,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
71929542DV32X450-1-80-T-CS3MB1/AC100Vフート形金具なし
34,380
32,980
36,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
71929558DV32X450-1-81-S-CS3MA1/AC200Vフート形金具なし
32,430
30,980
34,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
71929567DV32X450-1-81-S-CS3MA2/AC200Vフート形金具なし
35,090
32,980
36,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
71929576DV32X450-1-CS3MA1/AC100Vフート形金具なし
31,340
30,980
34,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71929585DV32X450-1-CS3MA2/AC100Vフート形金具なし
34,000
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71929594DV32X450-1-CS3MB1/AC100Vフート形金具なし
31,710
30,980
34,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71929603DV32X450-1-CS3MB2/AC100Vフート形金具なし
34,740
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71929612DV32X450-1-S/AC200Vフート形金具なし
28,680
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71929628DV32X450-1-S-CS3MA1/AC200Vフート形金具なし
31,340
30,980
34,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71929637DV32X450-1-S-CS3MA2/AC200Vフート形金具なし
34,000
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71929646DV32X450-1-Y/AC200Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
30,130
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71929655DV32X450-1-Y-S/AC100Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
30,130
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71929664DV32X450-1-Y-S/AC200Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
30,130
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71929673DV32X450-1-Y-S-CS3MA1/AC200Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
32,790
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71929682DV32X450-1-Y-S-CS3MA2/AC200Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
35,450
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71929698DV32X450-1-Y-S-CS3MB1/AC200Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
33,160
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71929707DV32X450-1-Y-S-CS3MB2/AC200Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
36,190
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71929716DV32X450-1-ZG530B1/DC24Vフート形金具なし
32,980
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71929725DV32X450-1-ZG530B2/DC24Vフート形金具なし
36,370
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71929734DV32X450-3/AC100Vフランジ形金具なし
28,680
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71929743DV32X450-3/AC200Vフランジ形金具なし
28,680
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする