曜日別特売

スリムシリンダ DV32X500

スリムシリンダ DV32X500 - コガネイスリムシリンダ DV32X500 - コガネイスリムシリンダ DV32X500 - コガネイスリムシリンダ DV32X500 - コガネイスリムシリンダ DV32X500 - コガネイスリムシリンダ DV32X500 - コガネイスリムシリンダ DV32X500 - コガネイスリムシリンダ DV32X500 - コガネイ
シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)500作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~300内容量1個
全83種類を絞り込む
取付
ロッド先端ねじ
83種類すべて表示中
注文コード
品番
取付
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71930118DV32X500/AC100V基本形金具なし
30,250
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71930127DV32X500/AC200V基本形金具なし
30,250
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71930136DV32X500/DC24V基本形金具なし
31,160
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71930145DV32X500-1/AC100Vフート形金具なし
30,250
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71930154DV32X500-1/AC200Vフート形金具なし
30,250
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71930163DV32X500-1/DC24Vフート形金具なし
31,160
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71930172DV32X500-11T/AC200Vフート形金具なし
30,860
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71930188DV32X500-11T-80/AC200Vフート形金具なし
31,710
29,980
32,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
71930197DV32X500-11T-80-S/AC200Vフート形金具なし
31,710
29,980
32,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
71930206DV32X500-11T-81/AC200Vフート形金具なし
31,950
29,980
32,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
71930215DV32X500-11T-CS4MA1/AC100Vフート形金具なし
33,520
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71930224DV32X500-11T-CS4MA2/AC100Vフート形金具なし
36,180
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71930233DV32X500-11T-I/AC200Vフート形I形ナックル付
32,070
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71930242DV32X500-11T-I-S/AC100Vフート形I形ナックル付
32,070
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71930258DV32X500-11T-S/AC200Vフート形金具なし
30,860
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71930267DV32X500-11T-S/DC24Vフート形金具なし
31,770
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71930276DV32X500-11T-S-CS3MC1/AC100Vフート形金具なし
34,130
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71930285DV32X500-11T-T/AC200Vフート形金具なし
32,680
29,980
32,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
71930294DV32X500-11T-Y/AC100Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
32,310
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71930303DV32X500-11T-Y/DC24Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
33,220
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71930312DV32X500-11T-Y-CS2F1/AC100Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
36,790
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71930328DV32X500-11T-Y-CS2F2/AC100Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
41,270
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71930337DV32X500-11T-Y-CS3MA1/AC200Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
34,970
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71930346DV32X500-11T-Y-CS3MA2/AC200Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
37,630
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71930355DV32X500-11T-Y-S/AC200Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
32,310
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71930364DV32X500-12/AC100Vロッドトラニオン形金具なし
30,980
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71930373DV32X500-12/AC200Vロッドトラニオン形金具なし
30,980
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71930382DV32X500-12-80/AC200Vロッドトラニオン形金具なし
31,830
29,980
32,978(税込)
12日以内出荷
71930398DV32X500-12-81/AC200Vロッドトラニオン形金具なし
32,070
29,980
32,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
71930407DV32X500-1-80-T-CS3MB1/AC100Vフート形金具なし
35,950
32,980
36,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
71930416DV32X500-1-81-S-CS3MA1/AC200Vフート形金具なし
34,000
31,980
35,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
71930425DV32X500-1-81-S-CS3MA2/AC200Vフート形金具なし
36,660
34,980
38,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
71930434DV32X500-1-CS3MA1/AC100Vフート形金具なし
32,910
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71930443DV32X500-1-CS3MA2/AC100Vフート形金具なし
35,570
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71930452DV32X500-1-CS3MB1/AC100Vフート形金具なし
33,280
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71930468DV32X500-1-CS3MB2/AC100Vフート形金具なし
36,310
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71930477DV32X500-1-S/AC200Vフート形金具なし
30,250
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71930486DV32X500-1-S-CS3MA1/AC200Vフート形金具なし
32,910
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71930495DV32X500-1-S-CS3MA2/AC200Vフート形金具なし
35,570
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71930504DV32X500-1-Y/AC200Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
31,700
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71930513DV32X500-1-Y-S/AC100Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
31,700
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71930522DV32X500-1-Y-S/AC200Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
31,700
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71930538DV32X500-1-Y-S-CS3MA1/AC200Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
34,360
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71930547DV32X500-1-Y-S-CS3MA2/AC200Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
37,020
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71930556DV32X500-1-Y-S-CS3MB1/AC200Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
34,730
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71930565DV32X500-1-Y-S-CS3MB2/AC200Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
37,760
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71930574DV32X500-1-ZG530B1/DC24Vフート形金具なし
34,550
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71930583DV32X500-1-ZG530B2/DC24Vフート形金具なし
37,940
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
71930592DV32X500-3/AC100Vフランジ形金具なし
30,250
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71930608DV32X500-3/AC200Vフランジ形金具なし
30,250
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする