スリムシリンダ DV32X50

スリムシリンダ DV32X50 - コガネイスリムシリンダ DV32X50 - コガネイスリムシリンダ DV32X50 - コガネイスリムシリンダ DV32X50 - コガネイスリムシリンダ DV32X50 - コガネイスリムシリンダ DV32X50 - コガネイスリムシリンダ DV32X50 - コガネイスリムシリンダ DV32X50 - コガネイ
シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)50作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~300内容量1個
80件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71930942DV32X50-1/AC100Vフート形金具なし
20,450
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71930958DV32X50-1/AC200Vフート形金具なし
20,450
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71930967DV32X50-1/DC24Vフート形金具なし
21,360
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71930976DV32X50-11T/AC200Vフート形金具なし
21,060
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
71930985DV32X50-11T-80/AC200Vフート形金具なし
21,910
20,980
23,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
71930994DV32X50-11T-80-S/AC200Vフート形金具なし
21,910
20,980
23,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
71931003DV32X50-11T-81/AC200Vフート形金具なし
22,150
21,980
24,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
71931012DV32X50-11T-CS4MA1/AC100Vフート形金具なし
23,720
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71931028DV32X50-11T-CS4MA2/AC100Vフート形金具なし
26,380
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71931037DV32X50-11T-I/AC200Vフート形I形ナックル付
22,270
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71931046DV32X50-11T-I-S/AC100Vフート形I形ナックル付
22,270
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71931055DV32X50-11T-S/AC200Vフート形金具なし
21,060
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71931064DV32X50-11T-S/DC24Vフート形金具なし
21,970
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71931073DV32X50-11T-S-CS3MC1/AC100Vフート形金具なし
24,330
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71931082DV32X50-11T-T/AC200Vフート形金具なし
22,880
21,980
24,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
71931098DV32X50-11T-Y/AC100Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
22,510
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71931107DV32X50-11T-Y/DC24Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
23,420
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71931116DV32X50-11T-Y-CS2F1/AC100Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
26,990
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71931125DV32X50-11T-Y-CS2F2/AC100Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
31,470
30,980
34,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71931134DV32X50-11T-Y-CS3MA1/AC200Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
25,170
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71931143DV32X50-11T-Y-CS3MA2/AC200Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
27,830
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71931152DV32X50-11T-Y-S/AC200Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
22,510
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71931168DV32X50-12/AC100Vロッドトラニオン形金具なし
21,180
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71931177DV32X50-12/AC200Vロッドトラニオン形金具なし
21,180
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71931186DV32X50-12-80/AC200Vロッドトラニオン形金具なし
22,030
21,980
24,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
71931195DV32X50-12-81/AC200Vロッドトラニオン形金具なし
22,270
21,980
24,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
71931204DV32X50-1-80-T-CS3MB1/AC100Vフート形金具なし
26,150
24,980
27,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
71931213DV32X50-1-81-S-CS3MA1/AC200Vフート形金具なし
24,200
21,980
24,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
71931222DV32X50-1-81-S-CS3MA2/AC200Vフート形金具なし
26,860
25,980
28,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
71931238DV32X50-1-CS3MA1/AC100Vフート形金具なし
23,110
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71931247DV32X50-1-CS3MA2/AC100Vフート形金具なし
25,770
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71931256DV32X50-1-CS3MB1/AC100Vフート形金具なし
23,480
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71931265DV32X50-1-CS3MB2/AC100Vフート形金具なし
26,510
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71931274DV32X50-1-S/AC200Vフート形金具なし
20,450
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71931283DV32X50-1-S-CS3MA1/AC200Vフート形金具なし
23,110
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71931292DV32X50-1-S-CS3MA2/AC200Vフート形金具なし
25,770
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71931308DV32X50-1-Y/AC200Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
21,900
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71931317DV32X50-1-Y-S/AC100Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
21,900
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71931326DV32X50-1-Y-S/AC200Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
21,900
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71931335DV32X50-1-Y-S-CS3MA1/AC200Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
24,560
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71931344DV32X50-1-Y-S-CS3MA2/AC200Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
27,220
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71931353DV32X50-1-Y-S-CS3MB1/AC200Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
24,930
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71931362DV32X50-1-Y-S-CS3MB2/AC200Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
27,960
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71931378DV32X50-1-ZG530B1/DC24Vフート形金具なし
24,750
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71931387DV32X50-1-ZG530B2/DC24Vフート形金具なし
28,140
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71931396DV32X50-3/AC100Vフランジ形金具なし
20,450
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71931405DV32X50-3/AC200Vフランジ形金具なし
20,450
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71931414DV32X50-3/DC24Vフランジ形金具なし
21,360
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71931423DV32X50-3-80/AC200Vフランジ形金具なし
21,300
20,980
23,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
71931432DV32X50-3-80/DC24Vフランジ形金具なし
22,210
21,980
24,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする