曜日別特売

スリムシリンダ DV32X800

スリムシリンダ DV32X800 - コガネイスリムシリンダ DV32X800 - コガネイスリムシリンダ DV32X800 - コガネイスリムシリンダ DV32X800 - コガネイスリムシリンダ DV32X800 - コガネイスリムシリンダ DV32X800 - コガネイスリムシリンダ DV32X800 - コガネイスリムシリンダ DV32X800 - コガネイ
シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)800作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~300内容量1個
83件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71936725DV32X800/AC100V基本形金具なし
39,690
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71936734DV32X800/AC200V基本形金具なし
39,690
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71936743DV32X800/DC24V基本形金具なし
40,600
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71936752DV32X800-1/AC100Vフート形金具なし
39,690
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71936768DV32X800-1/AC200Vフート形金具なし
39,690
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71936777DV32X800-1/DC24Vフート形金具なし
40,600
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71936786DV32X800-11T/AC200Vフート形金具なし
40,300
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71936795DV32X800-11T-80/AC200Vフート形金具なし
41,150
39,980
43,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
71936804DV32X800-11T-80-S/AC200Vフート形金具なし
41,150
39,980
43,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
71936813DV32X800-11T-81/AC200Vフート形金具なし
41,390
39,980
43,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
71936822DV32X800-11T-CS4MA1/AC100Vフート形金具なし
42,960
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71936838DV32X800-11T-CS4MA2/AC100Vフート形金具なし
45,620
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
71936847DV32X800-11T-I/AC200Vフート形I形ナックル付
41,510
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71936856DV32X800-11T-I-S/AC100Vフート形I形ナックル付
41,510
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71936865DV32X800-11T-S/AC200Vフート形金具なし
40,300
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71936874DV32X800-11T-S/DC24Vフート形金具なし
41,210
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71936883DV32X800-11T-S-CS3MC1/AC100Vフート形金具なし
43,570
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71936892DV32X800-11T-T/AC200Vフート形金具なし
42,120
39,980
43,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
71936908DV32X800-11T-Y/AC100Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
41,750
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71936917DV32X800-11T-Y/DC24Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
42,660
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71936926DV32X800-11T-Y-CS2F1/AC100Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
46,230
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71936935DV32X800-11T-Y-CS2F2/AC100Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
50,710
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71936944DV32X800-11T-Y-CS3MA1/AC200Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
44,410
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71936953DV32X800-11T-Y-CS3MA2/AC200Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
47,070
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71936962DV32X800-11T-Y-S/AC200Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
41,750
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71936978DV32X800-12/AC100Vロッドトラニオン形金具なし
40,420
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71936987DV32X800-12/AC200Vロッドトラニオン形金具なし
40,420
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71936996DV32X800-12-80/AC200Vロッドトラニオン形金具なし
41,270
39,980
43,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
71937005DV32X800-12-81/AC200Vロッドトラニオン形金具なし
41,510
39,980
43,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
71937014DV32X800-1-80-T-CS3MB1/AC100Vフート形金具なし
45,390
43,980
48,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
71937023DV32X800-1-81-S-CS3MA1/AC200Vフート形金具なし
43,440
41,980
46,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
71937032DV32X800-1-81-S-CS3MA2/AC200Vフート形金具なし
46,100
43,980
48,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
71937048DV32X800-1-CS3MA1/AC100Vフート形金具なし
42,350
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71937057DV32X800-1-CS3MA2/AC100Vフート形金具なし
45,010
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71937066DV32X800-1-CS3MB1/AC100Vフート形金具なし
42,720
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71937075DV32X800-1-CS3MB2/AC100Vフート形金具なし
45,750
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71937084DV32X800-1-S/AC200Vフート形金具なし
39,690
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71937093DV32X800-1-S-CS3MA1/AC200Vフート形金具なし
42,350
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71937102DV32X800-1-S-CS3MA2/AC200Vフート形金具なし
45,010
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71937118DV32X800-1-Y/AC200Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
41,140
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71937127DV32X800-1-Y-S/AC100Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
41,140
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71937136DV32X800-1-Y-S/AC200Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
41,140
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71937145DV32X800-1-Y-S-CS3MA1/AC200Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
43,800
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71937154DV32X800-1-Y-S-CS3MA2/AC200Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
46,460
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71937163DV32X800-1-Y-S-CS3MB1/AC200Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
44,170
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71937172DV32X800-1-Y-S-CS3MB2/AC200Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
47,200
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71937188DV32X800-1-ZG530B1/DC24Vフート形金具なし
43,990
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71937197DV32X800-1-ZG530B2/DC24Vフート形金具なし
47,380
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71937206DV32X800-3/AC100Vフランジ形金具なし
39,690
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71937215DV32X800-3/AC200Vフランジ形金具なし
39,690
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする