曜日別特売

スリムシリンダ DV32X900

スリムシリンダ DV32X900 - コガネイスリムシリンダ DV32X900 - コガネイスリムシリンダ DV32X900 - コガネイスリムシリンダ DV32X900 - コガネイスリムシリンダ DV32X900 - コガネイスリムシリンダ DV32X900 - コガネイスリムシリンダ DV32X900 - コガネイスリムシリンダ DV32X900 - コガネイ
シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)900作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~300内容量1個
83件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71938387DV32X900/AC100V基本形金具なし
42,830
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71938396DV32X900/AC200V基本形金具なし
42,830
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71938405DV32X900/DC24V基本形金具なし
43,740
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71938414DV32X900-1/AC100Vフート形金具なし
42,830
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71938423DV32X900-1/AC200Vフート形金具なし
42,830
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71938432DV32X900-1/DC24Vフート形金具なし
43,740
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71938448DV32X900-11T/AC200Vフート形金具なし
43,440
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71938457DV32X900-11T-80/AC200Vフート形金具なし
44,290
42,980
47,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
71938466DV32X900-11T-80-S/AC200Vフート形金具なし
44,290
42,980
47,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
71938475DV32X900-11T-81/AC200Vフート形金具なし
44,530
42,980
47,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
71938484DV32X900-11T-CS4MA1/AC100Vフート形金具なし
46,100
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71938493DV32X900-11T-CS4MA2/AC100Vフート形金具なし
48,760
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71938502DV32X900-11T-I/AC200Vフート形I形ナックル付
44,650
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71938518DV32X900-11T-I-S/AC100Vフート形I形ナックル付
44,650
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71938527DV32X900-11T-S/AC200Vフート形金具なし
43,440
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71938536DV32X900-11T-S/DC24Vフート形金具なし
44,350
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71938545DV32X900-11T-S-CS3MC1/AC100Vフート形金具なし
46,710
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71938554DV32X900-11T-T/AC200Vフート形金具なし
45,260
43,980
48,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
71938563DV32X900-11T-Y/AC100Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
44,890
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71938572DV32X900-11T-Y/DC24Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
45,800
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71938588DV32X900-11T-Y-CS2F1/AC100Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
49,370
46,980
51,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71938597DV32X900-11T-Y-CS2F2/AC100Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
53,850
51,980
57,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71938606DV32X900-11T-Y-CS3MA1/AC200Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
47,550
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71938615DV32X900-11T-Y-CS3MA2/AC200Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
50,210
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71938624DV32X900-11T-Y-S/AC200Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
44,890
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71938633DV32X900-12/AC100Vロッドトラニオン形金具なし
43,560
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71938642DV32X900-12/AC200Vロッドトラニオン形金具なし
43,560
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71938658DV32X900-12-80/AC200Vロッドトラニオン形金具なし
44,410
42,980
47,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
71938667DV32X900-12-81/AC200Vロッドトラニオン形金具なし
44,650
42,980
47,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
71938676DV32X900-1-80-T-CS3MB1/AC100Vフート形金具なし
48,530
43,980
48,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
71938685DV32X900-1-81-S-CS3MA1/AC200Vフート形金具なし
46,580
43,980
48,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
71938694DV32X900-1-81-S-CS3MA2/AC200Vフート形金具なし
49,240
46,980
51,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
71938703DV32X900-1-CS3MA1/AC100Vフート形金具なし
45,490
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71938712DV32X900-1-CS3MA2/AC100Vフート形金具なし
48,150
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71938728DV32X900-1-CS3MB1/AC100Vフート形金具なし
45,860
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71938737DV32X900-1-CS3MB2/AC100Vフート形金具なし
48,890
46,980
51,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71938746DV32X900-1-S/AC200Vフート形金具なし
42,830
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71938755DV32X900-1-S-CS3MA1/AC200Vフート形金具なし
45,490
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71938764DV32X900-1-S-CS3MA2/AC200Vフート形金具なし
48,150
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71938773DV32X900-1-Y/AC200Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
44,280
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71938782DV32X900-1-Y-S/AC100Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
44,280
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71938798DV32X900-1-Y-S/AC200Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
44,280
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71938807DV32X900-1-Y-S-CS3MA1/AC200Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
46,940
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71938816DV32X900-1-Y-S-CS3MA2/AC200Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
49,600
46,980
51,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71938825DV32X900-1-Y-S-CS3MB1/AC200Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
47,310
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71938834DV32X900-1-Y-S-CS3MB2/AC200Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
50,340
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71938843DV32X900-1-ZG530B1/DC24Vフート形金具なし
47,130
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71938852DV32X900-1-ZG530B2/DC24Vフート形金具なし
50,520
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71938868DV32X900-3/AC100Vフランジ形金具なし
42,830
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71938877DV32X900-3/AC200Vフランジ形金具なし
42,830
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする