スリムシリンダ DV32X950

スリムシリンダ DV32X950 - コガネイスリムシリンダ DV32X950 - コガネイスリムシリンダ DV32X950 - コガネイスリムシリンダ DV32X950 - コガネイスリムシリンダ DV32X950 - コガネイスリムシリンダ DV32X950 - コガネイスリムシリンダ DV32X950 - コガネイスリムシリンダ DV32X950 - コガネイ
シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)950作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~300内容量1個
83件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71939218DV32X950/AC100V基本形金具なし
44,410
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71939227DV32X950/AC200V基本形金具なし
44,410
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71939236DV32X950/DC24V基本形金具なし
45,320
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71939245DV32X950-1/AC100Vフート形金具なし
44,410
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
71939254DV32X950-1/AC200Vフート形金具なし
44,410
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71939263DV32X950-1/DC24Vフート形金具なし
45,320
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71939272DV32X950-11T/AC200Vフート形金具なし
45,020
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71939288DV32X950-11T-80/AC200Vフート形金具なし
45,870
42,980
47,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
71939297DV32X950-11T-80-S/AC200Vフート形金具なし
45,870
42,980
47,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
71939306DV32X950-11T-81/AC200Vフート形金具なし
46,110
42,980
47,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
71939315DV32X950-11T-CS4MA1/AC100Vフート形金具なし
47,680
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71939324DV32X950-11T-CS4MA2/AC100Vフート形金具なし
50,340
46,980
51,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71939333DV32X950-11T-I/AC200Vフート形I形ナックル付
46,230
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71939342DV32X950-11T-I-S/AC100Vフート形I形ナックル付
46,230
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71939358DV32X950-11T-S/AC200Vフート形金具なし
45,020
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71939367DV32X950-11T-S/DC24Vフート形金具なし
45,930
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71939376DV32X950-11T-S-CS3MC1/AC100Vフート形金具なし
48,290
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71939385DV32X950-11T-T/AC200Vフート形金具なし
46,840
43,980
48,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
71939394DV32X950-11T-Y/AC100Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
46,470
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71939403DV32X950-11T-Y/DC24Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
47,380
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71939412DV32X950-11T-Y-CS2F1/AC100Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
50,950
46,980
51,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71939428DV32X950-11T-Y-CS2F2/AC100Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
55,430
51,980
57,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71939437DV32X950-11T-Y-CS3MA1/AC200Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
49,130
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71939446DV32X950-11T-Y-CS3MA2/AC200Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
51,790
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71939455DV32X950-11T-Y-S/AC200Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
46,470
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71939464DV32X950-12/AC100Vロッドトラニオン形金具なし
45,140
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71939473DV32X950-12/AC200Vロッドトラニオン形金具なし
45,140
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71939482DV32X950-12-80/AC200Vロッドトラニオン形金具なし
45,990
42,980
47,278(税込)
12日以内出荷
71939498DV32X950-12-81/AC200Vロッドトラニオン形金具なし
46,230
42,980
47,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
71939507DV32X950-1-80-T-CS3MB1/AC100Vフート形金具なし
50,110
45,980
50,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
71939516DV32X950-1-81-S-CS3MA1/AC200Vフート形金具なし
48,160
43,980
48,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
71939525DV32X950-1-81-S-CS3MA2/AC200Vフート形金具なし
50,820
46,980
51,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
71939534DV32X950-1-CS3MA1/AC100Vフート形金具なし
47,070
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71939543DV32X950-1-CS3MA2/AC100Vフート形金具なし
49,730
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71939552DV32X950-1-CS3MB1/AC100Vフート形金具なし
47,440
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71939568DV32X950-1-CS3MB2/AC100Vフート形金具なし
50,470
46,980
51,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71939577DV32X950-1-S/AC200Vフート形金具なし
44,410
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71939586DV32X950-1-S-CS3MA1/AC200Vフート形金具なし
47,070
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71939595DV32X950-1-S-CS3MA2/AC200Vフート形金具なし
49,730
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71939604DV32X950-1-Y/AC200Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
45,860
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71939613DV32X950-1-Y-S/AC100Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
45,860
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71939622DV32X950-1-Y-S/AC200Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
45,860
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71939638DV32X950-1-Y-S-CS3MA1/AC200Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
48,520
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71939647DV32X950-1-Y-S-CS3MA2/AC200Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
51,180
46,980
51,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71939656DV32X950-1-Y-S-CS3MB1/AC200Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
48,890
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71939665DV32X950-1-Y-S-CS3MB2/AC200Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
51,920
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71939674DV32X950-1-ZG530B1/DC24Vフート形金具なし
48,710
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71939683DV32X950-1-ZG530B2/DC24Vフート形金具なし
52,100
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71939692DV32X950-3/AC100Vフランジ形金具なし
44,410
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71939708DV32X950-3/AC200Vフランジ形金具なし
44,410
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする