スリムシリンダ DV40X100

スリムシリンダ DV40X100 - コガネイスリムシリンダ DV40X100 - コガネイスリムシリンダ DV40X100 - コガネイスリムシリンダ DV40X100 - コガネイスリムシリンダ DV40X100 - コガネイスリムシリンダ DV40X100 - コガネイスリムシリンダ DV40X100 - コガネイスリムシリンダ DV40X100 - コガネイ
ストローク(mm)100作動方式複動片ロッド使用流体空気給油不要配管接続口径Rc1/4クッション固定式(ゴムバンパ方式)仕様スリムバルパックシリンダシリンダ内径(Φmm)40種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32作動速度範囲(mm/s)30~210内容量1個
全81種類を絞り込む
取付
ロッド先端ねじ
81種類すべて表示中
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
ストローク(mm)
取付
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71940916DV40X100-1/AC100V40100フート形金具なし
23,470
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71940925DV40X100-1/AC200V40100フート形金具なし
23,470
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71940934DV40X100-1/DC24V40100フート形金具なし
24,380
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71940943DV40X100-11T/AC100V40100フート形金具なし
24,080
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71940952DV40X100-11T/AC200V40100フート形金具なし
24,080
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71940968DV40X100-11T/DC24V40100フート形金具なし
24,990
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71940977DV40X100-11T-81/AC200V40100フート形金具なし
25,170
22,980
25,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
71940986DV40X100-11T-81-S/AC200V40100フート形金具なし
25,170
22,980
25,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
71940995DV40X100-11T-CS3MA1/AC100V40100フート形金具なし
26,740
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71941004DV40X100-11T-CS3MB1/DC24V40100フート形金具なし
28,020
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71941013DV40X100-11T-CS3MB2/DC24V40100フート形金具なし
31,050
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71941022DV40X100-11T-CS4MA1/AC100V40100フート形金具なし
26,740
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71941038DV40X100-11T-CS4MA2/AC100V40100フート形金具なし
29,400
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71941047DV40X100-11T-I/AC100V40100フート形I形ナックル付
25,410
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71941056DV40X100-11T-S/AC200V40100フート形金具なし
24,080
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71941065DV40X100-11T-S/DC24V40100フート形金具なし
24,990
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71941074DV40X100-11T-S-CS5MA1/DC24V40100フート形金具なし
27,530
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71941083DV40X100-11T-S-CS5MA2/DC24V40100フート形金具なし
30,070
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71941092DV40X100-11T-Y/AC100V40100フート形Y形ナックル付(ピン金具付)
25,650
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
71941108DV40X100-11T-Y/AC200V40100フート形Y形ナックル付(ピン金具付)
25,650
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71941117DV40X100-11T-Y/DC24V40100フート形Y形ナックル付(ピン金具付)
26,560
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71941126DV40X100-11T-Y-81/AC100V40100フート形Y形ナックル付(ピン金具付)
26,740
24,980
27,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
71941135DV40X100-11T-Y-CS3MA1/AC200V40100フート形Y形ナックル付(ピン金具付)
28,310
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71941144DV40X100-11T-Y-CS3MA2/AC200V40100フート形Y形ナックル付(ピン金具付)
30,970
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71941153DV40X100-11T-Y-Z/AC200V40100フート形Y形ナックル付(ピン金具付)
25,650
22,980
25,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
71941162DV40X100-11T-Z/AC200V40100フート形金具なし
24,080
21,980
24,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
71941178DV40X100-11T-ZG530A1/AC200V40100フート形金具なし
27,110
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71941187DV40X100-11T-ZG530A2/AC200V40100フート形金具なし
30,140
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71941196DV40X100-12/AC200V40100ロッドトラニオン形金具なし
24,200
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71941205DV40X100-12-12T/AC200V40100ロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
24,810
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71941214DV40X100-12-Z/AC200V40100ロッドトラニオン形金具なし
24,200
21,980
24,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
71941223DV40X100-1-81/AC100V40100フート形金具なし
24,560
22,980
25,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
71941232DV40X100-1-CS3MA1/AC100V40100フート形金具なし
26,130
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71941248DV40X100-1-CS3MA2/AC100V40100フート形金具なし
28,790
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71941257DV40X100-1-S/AC100V40100フート形金具なし
23,470
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71941266DV40X100-1-S/AC200V40100フート形金具なし
23,470
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71941275DV40X100-1-S-CS3MA1/AC200V40100フート形金具なし
26,130
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71941284DV40X100-1-S-CS3MA2/AC200V40100フート形金具なし
28,790
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71941293DV40X100-1-Y-Z/AC100V40100フート形Y形ナックル付(ピン金具付)
25,040
22,980
25,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
71941302DV40X100-1-Z/AC100V40100フート形金具なし
23,470
21,980
24,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
71941318DV40X100-1-Z-CS3MA1/AC200V40100フート形金具なし
26,130
24,980
27,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
71941327DV40X100-1-Z-CS3MA2/AC200V40100フート形金具なし
28,790
26,980
29,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
71941336DV40X100-1-Z-CS4MA1/AC100V40100フート形金具なし
26,130
24,980
27,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
71941345DV40X100-1-Z-CS4MA2/AC100V40100フート形金具なし
28,790
26,980
29,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
71941354DV40X100-1-ZG530A1/DC24V40100フート形金具なし
27,410
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71941363DV40X100-1-ZG530A2/DC24V40100フート形金具なし
30,440
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71941372DV40X100-1-ZG530A3/DC24V40100フート形金具なし
33,470
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71941388DV40X100-3/AC100V40100フランジ形金具なし
23,470
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71941397DV40X100-3/AC200V40100フランジ形金具なし
23,470
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71941406DV40X100-3/DC24V40100フランジ形金具なし
24,380
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする