曜日別特売

スリムシリンダ DV40X200

スリムシリンダ DV40X200 - コガネイスリムシリンダ DV40X200 - コガネイスリムシリンダ DV40X200 - コガネイスリムシリンダ DV40X200 - コガネイスリムシリンダ DV40X200 - コガネイスリムシリンダ DV40X200 - コガネイスリムシリンダ DV40X200 - コガネイスリムシリンダ DV40X200 - コガネイ
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)200作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~210内容量1個
全84種類を絞り込む
取付
ロッド先端ねじ
84種類すべて表示中
注文コード
品番
取付
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71944242DV40X200/AC100V基本形金具なし
25,050
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71944258DV40X200/AC200V基本形金具なし
25,050
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71944267DV40X200/DC24V基本形金具なし
25,960
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
71944276DV40X200-1/AC100Vフート形金具なし
25,050
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
71944285DV40X200-1/AC200Vフート形金具なし
25,050
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71944294DV40X200-1/DC24Vフート形金具なし
25,960
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71944303DV40X200-11T/AC100Vフート形金具なし
25,660
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
71944312DV40X200-11T/AC200Vフート形金具なし
25,660
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71944328DV40X200-11T/DC24Vフート形金具なし
26,570
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71944337DV40X200-11T-81/AC200Vフート形金具なし
26,750
23,980
26,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
71944346DV40X200-11T-81-S/AC200Vフート形金具なし
26,750
23,980
26,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
71944355DV40X200-11T-CS3MA1/AC100Vフート形金具なし
28,320
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71944364DV40X200-11T-CS3MB1/DC24Vフート形金具なし
29,600
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71944373DV40X200-11T-CS3MB2/DC24Vフート形金具なし
32,630
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71944382DV40X200-11T-CS4MA1/AC100Vフート形金具なし
28,320
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71944398DV40X200-11T-CS4MA2/AC100Vフート形金具なし
30,980
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71944407DV40X200-11T-I/AC100Vフート形I形ナックル付
26,990
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71944416DV40X200-11T-S/AC200Vフート形金具なし
25,660
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
71944425DV40X200-11T-S/DC24Vフート形金具なし
26,570
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71944434DV40X200-11T-S-CS5MA1/DC24Vフート形金具なし
29,110
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71944443DV40X200-11T-S-CS5MA2/DC24Vフート形金具なし
31,650
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71944452DV40X200-11T-Y/AC100Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
27,230
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71944468DV40X200-11T-Y/AC200Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
27,230
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71944477DV40X200-11T-Y/DC24Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
28,140
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71944486DV40X200-11T-Y-81/AC100Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
28,320
25,980
28,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
71944495DV40X200-11T-Y-CS3MA1/AC200Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
29,890
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71944504DV40X200-11T-Y-CS3MA2/AC200Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
32,550
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71944513DV40X200-11T-Y-Z/AC200Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
27,230
24,980
27,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
71944522DV40X200-11T-Z/AC200Vフート形金具なし
25,660
22,980
25,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
71944538DV40X200-11T-ZG530A1/AC200Vフート形金具なし
28,690
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71944547DV40X200-11T-ZG530A2/AC200Vフート形金具なし
31,720
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71944556DV40X200-12/AC200Vロッドトラニオン形金具なし
25,780
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71944565DV40X200-12-12T/AC200Vロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
26,390
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71944574DV40X200-12-Z/AC200Vロッドトラニオン形金具なし
25,780
23,980
26,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
71944583DV40X200-1-81/AC100Vフート形金具なし
26,140
23,980
26,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
71944592DV40X200-1-CS3MA1/AC100Vフート形金具なし
27,710
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71944608DV40X200-1-CS3MA2/AC100Vフート形金具なし
30,370
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71944617DV40X200-1-S/AC100Vフート形金具なし
25,050
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71944626DV40X200-1-S/AC200Vフート形金具なし
25,050
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71944635DV40X200-1-S-CS3MA1/AC200Vフート形金具なし
27,710
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71944644DV40X200-1-S-CS3MA2/AC200Vフート形金具なし
30,370
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71944653DV40X200-1-Y-Z/AC100Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
26,620
23,980
26,378(税込)
12日以内出荷
71944662DV40X200-1-Z/AC100Vフート形金具なし
25,050
22,980
25,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
71944678DV40X200-1-Z-CS3MA1/AC200Vフート形金具なし
27,710
24,980
27,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
71944687DV40X200-1-Z-CS3MA2/AC200Vフート形金具なし
30,370
26,980
29,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
71944696DV40X200-1-Z-CS4MA1/AC100Vフート形金具なし
27,710
24,980
27,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
71944705DV40X200-1-Z-CS4MA2/AC100Vフート形金具なし
30,370
26,980
29,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
71944714DV40X200-1-ZG530A1/DC24Vフート形金具なし
28,990
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71944723DV40X200-1-ZG530A2/DC24Vフート形金具なし
32,020
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71944732DV40X200-1-ZG530A3/DC24Vフート形金具なし
35,050
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする