スリムシリンダ DV40X750

スリムシリンダ DV40X750 - コガネイスリムシリンダ DV40X750 - コガネイスリムシリンダ DV40X750 - コガネイスリムシリンダ DV40X750 - コガネイスリムシリンダ DV40X750 - コガネイスリムシリンダ DV40X750 - コガネイスリムシリンダ DV40X750 - コガネイスリムシリンダ DV40X750 - コガネイ
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)750作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~210内容量1個
84件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71955196DV40X750/AC100V基本形金具なし
42,350
40,980
45,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71955205DV40X750/AC200V基本形金具なし
42,350
40,980
45,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71955214DV40X750/DC24V基本形金具なし
43,260
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71955223DV40X750-1/AC100Vフート形金具なし
42,350
40,980
45,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71955232DV40X750-1/AC200Vフート形金具なし
42,350
40,980
45,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71955248DV40X750-1/DC24Vフート形金具なし
43,260
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71955257DV40X750-11T/AC100Vフート形金具なし
42,960
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71955266DV40X750-11T/AC200Vフート形金具なし
42,960
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71955275DV40X750-11T/DC24Vフート形金具なし
43,870
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71955284DV40X750-11T-81/AC200Vフート形金具なし
44,050
42,980
47,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
71955293DV40X750-11T-81-S/AC200Vフート形金具なし
44,050
42,980
47,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
71955302DV40X750-11T-CS3MA1/AC100Vフート形金具なし
45,620
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71955318DV40X750-11T-CS3MB1/DC24Vフート形金具なし
46,900
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
71955327DV40X750-11T-CS3MB2/DC24Vフート形金具なし
49,930
46,980
51,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71955336DV40X750-11T-CS4MA1/AC100Vフート形金具なし
45,620
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71955345DV40X750-11T-CS4MA2/AC100Vフート形金具なし
48,280
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71955354DV40X750-11T-I/AC100Vフート形I形ナックル付
44,290
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71955363DV40X750-11T-S/AC200Vフート形金具なし
42,960
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71955372DV40X750-11T-S/DC24Vフート形金具なし
43,870
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71955388DV40X750-11T-S-CS5MA1/DC24Vフート形金具なし
46,410
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71955397DV40X750-11T-S-CS5MA2/DC24Vフート形金具なし
48,950
46,980
51,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71955406DV40X750-11T-Y/AC100Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
44,530
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71955415DV40X750-11T-Y/AC200Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
44,530
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71955424DV40X750-11T-Y/DC24Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
45,440
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71955433DV40X750-11T-Y-81/AC100Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
45,620
43,980
48,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
71955442DV40X750-11T-Y-CS3MA1/AC200Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
47,190
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71955458DV40X750-11T-Y-CS3MA2/AC200Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
49,850
46,980
51,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71955467DV40X750-11T-Y-Z/AC200Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
44,530
42,980
47,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
71955476DV40X750-11T-Z/AC200Vフート形金具なし
42,960
41,980
46,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
71955485DV40X750-11T-ZG530A1/AC200Vフート形金具なし
45,990
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71955494DV40X750-11T-ZG530A2/AC200Vフート形金具なし
49,020
46,980
51,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71955503DV40X750-12/AC200Vロッドトラニオン形金具なし
43,080
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71955512DV40X750-12-12T/AC200Vロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
43,690
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71955528DV40X750-12-Z/AC200Vロッドトラニオン形金具なし
43,080
41,980
46,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
71955537DV40X750-1-81/AC100Vフート形金具なし
43,440
41,980
46,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
71955546DV40X750-1-CS3MA1/AC100Vフート形金具なし
45,010
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71955555DV40X750-1-CS3MA2/AC100Vフート形金具なし
47,670
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71955564DV40X750-1-S/AC100Vフート形金具なし
42,350
40,980
45,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71955573DV40X750-1-S/AC200Vフート形金具なし
42,350
40,980
45,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71955582DV40X750-1-S-CS3MA1/AC200Vフート形金具なし
45,010
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71955598DV40X750-1-S-CS3MA2/AC200Vフート形金具なし
47,670
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71955607DV40X750-1-Y-Z/AC100Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
43,920
41,980
46,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
71955616DV40X750-1-Z/AC100Vフート形金具なし
42,350
40,980
45,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
71955625DV40X750-1-Z-CS3MA1/AC200Vフート形金具なし
45,010
42,980
47,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
71955634DV40X750-1-Z-CS3MA2/AC200Vフート形金具なし
47,670
43,980
48,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
71955643DV40X750-1-Z-CS4MA1/AC100Vフート形金具なし
45,010
42,980
47,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
71955652DV40X750-1-Z-CS4MA2/AC100Vフート形金具なし
47,670
43,980
48,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
71955668DV40X750-1-ZG530A1/DC24Vフート形金具なし
46,290
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71955677DV40X750-1-ZG530A2/DC24Vフート形金具なし
49,320
46,980
51,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71955686DV40X750-1-ZG530A3/DC24Vフート形金具なし
52,350
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする