DV40X750-1/AC100V スリムシリンダ DV40X750 コガネイ 71955223

スリムシリンダ DV40X750

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品はロッド先端ねじ・取付が84種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ロッド先端ねじ
金具なし
取付
フート形
注文コード
71955223
品番
DV40X750-1/AC100V
参考基準価格(税別)¥42,350販売価格(税込)¥45,078
販売価格(税別)
¥40,980
取付
フート形
ロッド先端ねじ
金具なし
仕様
スリムバルパックシリンダ
シリンダ内径(Φmm)
40
ストローク(mm)
750
種類
一般シリンダ
使用温度範囲(℃)
0~60
クッション
固定式(ゴムバンパ方式)
使用圧力範囲(MPa)
0.04~0.9
作動方式
複動片ロッド
使用流体
空気
本体形状
標準
保証耐圧力(MPa)
1.32
給油
不要
配管接続口径
Rc1/4
作動速度範囲(mm/s)
30~210

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする