ペンシリンダシリーズ PBDAES16X175

ペンシリンダシリーズ PBDAES16X175 - コガネイペンシリンダシリーズ PBDAES16X175 - コガネイペンシリンダシリーズ PBDAES16X175 - コガネイペンシリンダシリーズ PBDAES16X175 - コガネイペンシリンダシリーズ PBDAES16X175 - コガネイペンシリンダシリーズ PBDAES16X175 - コガネイペンシリンダシリーズ PBDAES16X175 - コガネイペンシリンダシリーズ PBDAES16X175 - コガネイ
シリンダ内径(Φmm)16ストローク調整範囲(mm)0~-15ストローク(mm)175作動方式複動片ロッド仕様引側ストローク調節センサペンシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ロッド側ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750ロッド先端ねじ金具なしヘッドカバー配管横方向配管内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73087455PBDAES16X175-A-1A-ZC253A1片フート形
13,740
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
73087464PBDAES16X175-A-1A-ZC253A2片フート形
17,820
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
73087473PBDAES16X175-A-1A-ZC253B1片フート形
14,100
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
73087482PBDAES16X175-A-1A-ZC253B2片フート形
18,540
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
73087498PBDAES16X175-A-3フランジ形
9,690
8,798
9,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
73087507PBDAES16X175-A-3-ZC205B1フランジ形
12,920
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
73087516PBDAES16X175-A-3-ZC253A1フランジ形
13,770
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
73087525PBDAES16X175-A-3-ZC253A2フランジ形
17,850
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
73087534PBDAES16X175-A-ZC201A1基本形
12,450
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
73087543PBDAES16X175-A-ZC201A2基本形
15,320
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
73087552PBDAES16X175-A-ZC205A1基本形
12,450
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
73087568PBDAES16X175-A-ZC230A1基本形
13,660
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
73087577PBDAES16X175-A-ZC230B1基本形
14,020
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
73087586PBDAES16X175-A-ZC253A1基本形
13,660
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
73087595PBDAES16X175-A-ZC253A2基本形
17,740
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
73087604PBDAES16X175-A-ZC253B1基本形
14,020
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする